カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wt121」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • ウォーターポンプ(トヨタ用) GMB

    ウォーターポンプ(トヨタ用)

    GMB(43件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカートヨタ
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り

    CKD
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ)

    CKD
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状D形チーズ適合チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)12負圧性能(kPa)-100
  • ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径ティーユニオン
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)

    CKD
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)

    CKD
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    ¥12,075税込¥13,283
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(12件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • Weller WSP80 ハンダコテ Weller

    Weller WSP80 ハンダコテ

    Weller
    ¥40,980税込¥45,078
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業
    適合本体PU81・PUD81・PUD81i・PUWAD101・PUD121・PUWAD101IG・PUD151・WD1・WD1M・WR2・WR3M・WR3ME・WT1・WT1H・WT2M品番【Weller品番】T0052916199N消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ SLASH

    FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ

    SLASH
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    6日以内出荷
    <ティップ・コンセプト>。対象ウエイトにおける「適度な」反発力の設計で、スピニング・ベイトモデル共にアクションさせ易い設計。ジグの操作性も良く跳ね過ぎないのが特徴。<ブランク・コンセプト>。フルソリモデルの2機種は、操作性と追従。アクションに粘りを加えたブランク設計。それ以外のモデルはヘリカルコア&ヘリカルXカーボン仕様で、粘りとトルキーなブランク設計。<バット・コンセプト>。バットジョイントを採用し、RODのパワーロスを最小限にし、アングラーが使い易い長さに設定。各RODのアルミパーツによってORDの種類・アクションがわかるように色分けをしています。
    用途「オフショアフィッシングが楽しくなるROD」をコンセプトにRODを設計。近海ジギングメインのスペックながらBIGONEにも対応可能なスペック。ジグを弾きすぎず・しっかりしたトルクを持っている事、RODが仕事をしてくれる、掛けた魚は獲りたい、そんな思いを具現化。RODとアングラーが一体化しオフショアフィッシングが楽しくなるROD
  • 耐熱木天板ストッカースリム ライクイット

    耐熱木天板ストッカースリム

    ライクイット
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    材質本体・引出し=ポリプロピレン、木製天板/表面=化粧合板(メラミン加工)、木製天板/芯材=繊維材(MDF)幅(mm)187色ホワイト高さ(mm)853質量(g)(約)6100奥行(mm)465段数4キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)187×465×853
  • 液晶画面フィルター_ブルーライトカット サンワサプライ

    液晶画面フィルター_ブルーライトカット

    サンワサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    17日以内出荷
    ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
    セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止耐熱温度(℃)約80難燃性なし表面硬度6~8H反射率(%)1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード