1,483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イハラサイエンスWTA ティー
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ティー
1個
559 税込615
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合 シリーズWTA RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプテストアダプタ 併用可能製品端子台
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部強化ガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用 規格IP55 ガラス部網入りガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
1パック(100枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部強化ガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き 使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部網入りガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き 使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコン
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100 定格周波数(Hz)50/60 使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販) 照度(Lx)5000以下 使用周囲温度(℃)0~35 チャンネル数3(A・B・C) 電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間) 電池寿命約2年(2回操作/日)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15A 仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 回路方式B片切
1個
429 税込472
当日出荷


1個
539 税込593
当日出荷

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70 プレート形状1連用 使用場所住宅、事務所 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷



1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本紐釦貿易両面テープ
日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
テープ幅(mm)3 テープ長さ(m)20
1巻(20m)
92 税込101
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


回路方式B片切 仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4A 適合電流(A)負荷電流/0.5~4A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,600 税込23,760
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
339 税込373
当日出荷

仕様子器・ほたる機能付 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
1個
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
RoHS
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶 ケーブル約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷