687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.4 感度0.1mm クランプレバー式 平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

中央精機長作動ステージ
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シグマ光機手動X軸ネジ送りステージ
エコ商品
種類Xステージ RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1台
12,698 税込13,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーシンコーポレーションRUSTICK【ラスティック】M
M550のプランター専用のテーブルトップ。こちらの天板をのせればプランターからテーブルに。
外径(Φmm)550 外寸厚(mm)20
1枚
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ギガ・セレクションクロステーブル
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.55 感度0.1mm クランプレバー式 平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

X軸とY軸方向に精密に動かすことが出来るテーブル。テーブルや標本台は360度回転可能。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 対応OSWindows10 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(テーブル)360
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

今田製作所X-Yテーブル
試料の位置合わせに適した治具です。GT-20-1~3はX-Yの調整です
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
32日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

幅80cmのダイニングテーブル単品です。流行りのホワイト天板とナチュラルの脚の組み合わせがおしゃれな雰囲気を醸し出します。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のテーブル、机、ダイニングテーブル、デスクとして。 幅(mm)800 ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)800
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)(テーブル)W400×D145 アズワン品番64-5178-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

幅120cmのダイニングテーブル単品です。流行りのホワイト天板とナチュラルの脚の組み合わせがおしゃれな雰囲気を醸し出します。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のテーブル、机、ダイニングテーブル、デスクとして。 幅(mm)1200 ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)800
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様カバンフック付(天板を上げてもフックの向きが変わらずカバンが落下しません)、キャスター付(手前2個ストッパー付) 材質天板:高圧メラミン化粧板、 脚:スチール 天板厚さ(mm)20 材質(脚部)スチール グリーン購入法適合
1個
60,900 税込66,990
翌日出荷

仕様カバンフック付(天板を上げてもフックの向きが変わらずカバンが落下しません)、キャスター付(手前2個ストッパー付) 材質天板:高圧メラミン化粧板、 脚:スチール 天板厚さ(mm)20 材質(脚部)スチール グリーン購入法適合
1個
62,100 税込68,310
翌日出荷

1個
9,598 税込10,558
52日以内出荷

躍動感ある売場が出来るステージスタンド。商品陳列の高低を付けると事により、動きのある売場展開が可能。
セット内容ステージ×1+テーブル×1枚 材質本体:ポリカーボネイト樹脂 滑り止め:シリコン樹脂 面体:アクリル
1セット
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm)700~750 奥行(mm)900 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 天板厚さ(mm)28.0 材質(脚部)Φ50.8スチールパイプ(Φ60オレフィン系樹脂カバー) アズワン品番64-7275-68
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

仕様キャスター…自在×4 材質天板:メラミン化粧板フレーム:メラミン焼付塗装 耐荷重(kg)80 型番FT-1875 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×700 アズワン品番64-2288-71
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

材質天板:メラミン化粧板、フレーム:メラミン焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700 アズワン品番64-2288-72
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
33日以内出荷

高さ(mm)700~750 奥行(mm)750 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 天板厚さ(mm)28.0 材質(脚部)Φ50.8スチールパイプ(Φ60オレフィン系樹脂カバー) アズワン品番64-7275-67
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

高さ(mm)700~750 奥行(mm)750 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 天板厚さ(mm)28.0 材質(脚部)Φ50.8スチールパイプ(Φ60オレフィン系樹脂カバー) アズワン品番64-7275-66
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

高さ(mm)700~750 奥行(mm)750 間口(mm)1200 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 天板厚さ(mm)28.0 材質(脚部)Φ50.8スチールパイプ(Φ60オレフィン系樹脂カバー) アズワン品番64-7275-65
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用 エスコ品番EA956BB-32 材質スチール 寸法(mm)434×415×178(H) 質量(kg)4.3 耐荷重(kg)30
1個
5,880 税込6,468
欠品中

剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×185×805●重量(g):3400●材質:本体/スチール(粉体塗装)天板/天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)●耐荷重:天板/約5kg バー/1kg フック1つあたり/約250g●付属品:フック×4 アズワン品番65-9328-37
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

材質天板:メラミン化粧版木口:オレフィン系樹脂巻棚:スチールパイプ 型番CFVA01FS アズワン品番64-2288-67
1個
87,800 税込96,580
当日出荷

エスコ品番EA956TB-5 グリーン購入法適合
1個
29,800 税込32,780
8日以内出荷