仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利です。
耐摩耗性に富み、耐折性にも優れていますので色が落ちたりしません。
テープは古紙パルプ配合率50%の再生紙を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切れ目が入っていますので、はがしやすく位置合わせに便利です。
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用しています。
用途背ばり、製本、補修、補強に。
色紺
幅(mm)25
長さ(m)10
基材古紙パルプ配合率50%再生紙
粘着剤アクリル系
剥離紙ノンポリラミ紙
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ATEN AP206は、1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:Dante入力。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA
付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb )
電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 2A with PFC、消費電力:AC110V:18.6W:87BTU、AC220V:18W:84BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44
材質(ケース)(本体 )メタル
対応オーディオエフェクト:内蔵DSP
通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ【検出しきい値】-50 dBu
オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(40Ω)、100V(80Ω)、ライン出力:600Ω
グリーンマーク認定
適合システム【定格出力】RMS 60W / ピーク 120W per Channel @ 4Ω、RMS 120W / ピーク 240W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
AP212は、1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:マイク・LINEプリアンプ。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA
付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb )
電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC
消費電力AC110V:41.9W:196BTU、AC220V:39.6W:186BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44
材質(ケース)(本体 )メタル
対応オーディオエフェクト:内蔵DSP
通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu
オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(20Ω)、100V(40Ω)、ライン出力:600Ω
グリーンマーク認定
適合システム【定格出力】RMS 120W / ピーク 240W per Channel @ 4Ω、RMS 240W / ピーク 480W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ATEN 2X-EA07 Lok-U-Plug ケーブルホルダーは接続された機器の電源コードが PDUコンセントから脱落することを防ぎ、確実な電力供給を実現します。ケーブル接続を確実にすることで電源の信頼性を確保。取り付けと取り外しが簡単な再利用可能なデザイン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
シングル ラックマウントキットは、対応製品をサーバラック内に1Uサイズで収納するための便利なキットです。
付属品ブラケット(右)×1、ブラケット(左)×1、皿ネジ×4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
KE6900 デュアル ラックマウントキットは、KE6900/KE6940のユニットを2つ並べてサーバラック内に1Uサイズで収納するための便利なキットです。
付属品リンク ブラケット×1、ブラケット(右)×1、ブラケット(左)×1、六角頭ネジ×4、皿ネジ×4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥239,800
税込¥263,780
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥259,800
税込¥285,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD1TB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥249,800
税込¥274,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥199,800
税込¥219,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥239,800
税込¥263,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥249,800
税込¥274,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD1TB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
メモリー16GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD1TB
グリーンマーク認定
1台
¥299,800
税込¥329,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥249,800
税込¥274,780
37日以内出荷
色白
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
メモリー16GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD256GB
グリーンマーク認定
1台
¥249,800
税込¥274,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
メモリー8GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD256GB
グリーンマーク認定
1台
¥239,800
税込¥263,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD1TB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥289,800
税込¥318,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥269,800
税込¥296,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
対応OSWin10 IoT Ent.2021
メモリー8GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD256GB
グリーンマーク認定
1台
¥259,800
税込¥285,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
対応OSWin10 Ent.2021
メモリー16GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD1TB
グリーンマーク認定
1台
¥338,800
税込¥372,680
37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ 。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
対応OSWin10 Ent.2021
メモリー16GB
使用CPUAtom x6413E
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
SSD256GB
グリーンマーク認定
1台
¥279,800
税込¥307,780
37日以内出荷
手のひらサイズの超小型PC。広温度範囲対応 -10~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242)
適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B
対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)10.8~13.2DC
保存温度(℃)-10~60
メモリー8GB
ディスプレイ1x HDMI
使用周囲温度(℃)-10~60 エアフロー 0.7m/s; -10~50 エアフローなし
設置方式DINレールマウント; ウォールマウント
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB Key
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x M.2 2242
グリーン購入法適合
I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1)
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2×1000BASE-T
IR(赤外線)方式タッチパネル。
日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。
疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。
上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。
重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様touchポイント:10ポイントタッチ
付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6
サイズ23.6型
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大)
表面処理グレア
接続方法USB
透過率(%)90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5
最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtG
コントラスト比3000:1(標準)
スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20°
最大解像度1920×1080
視野角水平:178°垂直:178°
スピーカー2W×2
コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSBハブ:なし
入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
タッチスクリーンIR(赤外線)方式
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時)
グリーンマーク認定
角度調節可
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
色空色
テープ長さ(m)10
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
色緑
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
色黒
テープ長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された堅牢な工業用ケースを備えている。
内蔵マイクロプロセッサが独立して動作、リレー出力モジュール。
Modbus RTUプロトコルによるRS-485通信をサポート。
---------------------------------------------------------
モジュール選択
ADAM-4060: 2 x Form A, 2 x Form C
ADAM-4068: 4 x Form A, 4 x Form C
ADAM-4069: 4 x Form A, 4 x Form C
入力電圧(V)10~30DC
インターフェースRS-485
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.55MB)
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)-10~70
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
ドライな触感、ストレッチ、吸水速乾のパフォーマンスを有するポリエステル鹿の子素材。通気性、UVカット、消臭テープの機能性が着用時の不快感を軽減。ボディはシャープなXラインシルエットを採用。胸、袖にマルチポケットを配備。男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)本体:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100
素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)
グリーンマーク認定
1
2
3
4
5
次へ