57,216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 刃数5
1本ほか
789 税込868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ポカリスエットは、発汗により失われた水分、電解質をスムーズに補給する健康飲料です。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されます。したがって、スポーツ、仕事、お風呂上り、寝起きなど、発汗状態におかれている方に最も適した飲料です。
仕様常温 容量74g シリーズポカリスエット 保存環境常温 入数1セット(5個入)
1セット(5袋×5個)
3,498 税込3,778
3日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)レクタックスベーシック2x5
製品サイズ(約):幅86.2×奥行29.5×高さ210.8cm。内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm。板厚:3cm。製品重量(約):36kg。耐荷重(約):1マスあたり/20kg、1列合計/100kg、製品合計/200kg。主材:MDF、PB。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
長さ(mm)861.5 質量(kg)36 ナチュラル 高さ(mm)2108 奥行(mm)295
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

防寒・UVカット機能が備わったスポーツマスクです。空気中の大きなホコリをフィルタリングする効果もあります。 首元までの長さがあるので、ネックウォーマーとしてもご使用いただけます。 耳にかけるイヤーループが付いているので、激しいアクティビティでもずり下がる心配がありません。
用途スポーツマスク サイズフリー 混率(%)ポリエステル46・ナイロン42・ポリウレタン12 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
2,980 税込3,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。 スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。 使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質 仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3 質量(g)480 耐荷重(kg)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 X5-6020グリース
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。 ちょう度315 トラスコ品番397-4464 材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 質量(kg)1.2 使用温度範囲-30~150℃ 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

口元から耳、頭頂部分まで覆うハーフバラクラバ(目出し帽)タイプのマスクです。 頭部の多くの部分と首元まで保護するので、冬の冷たい風から体を守ります。 UVカット99%。 口の部分は粗いメッシュ生地で、殆どの呼気が前面に排出されるため、メガネ・サングラスが曇りにくい構造です。 ヘルメットを着用したバイクでの防寒、冬のスポーツに最適のマスクです。
用途スポーツマスク サイズフリー 混率(%)ポリエステル46・ナイロン42・ポリウレタン12 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷



1個
379 税込417
当日出荷

顎までの長さのマスクです。暖かくなってきた春先から活躍します。首元の寒さ対策をすれば、冬期でもご使用いただけます。 前面の目の粗いフィルターと、後面の目の細かいフィルターをリバーシブルでご使用いただけます。目の細かいフィルターは、スギ・ヒノキ花粉対策に非常に効果があります。 耳にかけるイヤーループが付いているので、激しいアクティビティでもずり下がる心配がありません。
用途スポーツマスク サイズフリー 混率(%)ポリエステル46・ナイロン42・ポリウレタン12 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
1,980 税込2,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CINSAAHA-X510 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360 動画あり
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
セット内容Insta360 X5 x1(microSDカードは付属しません)。 質量(g)200 センサー1/1.28インチ絞りF2.0、1/1.28インチ 解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 防塵防水性能15m バッテリー容量(mAh)2400 絞りF2.0 マイク/スピーカー4 サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き) BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi802.11 a / n / ac ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷



ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質 寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41 ホワイト 質量(g)120 消費電力(W)100 口金E26 使用電圧(V)AC100
1箱(5台)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

横浜ディスプレイミュージアムローズX5
材質ポリエステル PE 鉄 全長(cm)68 花径(cm)4~6
1本
529 税込582
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトライト5個セット。E17口金60W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質 寸法(mm)セード直径31×高さ130、ダクト直径41 ホワイト 質量(g)120 消費電力(W)60 口金E17 使用電圧(V)AC100
1箱(5台)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)nax アジテーターカバー X5
1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
1個ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90 商品構成単品
1個
1,540 税込1,694
7日以内出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷


Insta360 X5 専用のバッテリー。2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能。-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能
セット内容バッテリー、バッテリーケース 電圧(V)充電制限:4.48= 温度(℃)充電可能:0 ~ 40 公称電圧(V)3.89= 動作温度ー20℃ ~ 40℃ 防塵防水性能IPX5 バッテリー容量(mAh)2400 消費電力量(Wh)9.34
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

ストッパナットによるストローク調整が可能です。
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
欠品中

1個
22,980 税込25,278
欠品中

トップスパイラルノートブックとカバー、ペンがセットになっています。ノートの紙は特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できます。付属のペンを使用すれば紙が乾いている状態でも濡れている状態でも記入することができます。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
質量(g)150 2018年トラスコ掲載ページ10 0318
1冊
9,298 税込10,228
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
509 税込560
6日以内出荷

1個
339 税込373
6日以内出荷

1セット(5個)ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パッキン(8.5X5.0)
部品名称パツキン(8.5X5.0) 関連資料(0.94MB) 図解NoMH4D 本体,付属品部品_No.21
1セット(5個)
349 税込384
7日以内出荷

横浜ディスプレイミュージアムローズバットバンチX5
材質ポリエステル PE 鉄 PS ラフィア 全長(cm)21 花径(cm)2.5~3
1束
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1 適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
1個
1,398 税込1,538
14日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン(8.5X5.0)
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.73MB) 図解NoBIG-Mカタカケ4ガタDX 本体部品_No.20、BIG-M肩掛4型 人力噴霧機部品_No.40、GS101B タンク部部品 パッキン(8.5X5.0)_No.28、GH4 人力噴霧機部品 パッキン(8.5X5.0)_No.40、MH4A 本体部品_No.22
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

1個
419 税込461
6日以内出荷