カテゴリ

  • 保管用品(29)
  • 作業工具(29)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「x5l」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    839税込923特価
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(522件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

    バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ

    モノタロウ(180件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
    用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(132件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • ワゴンモール付属品 クロス 未来工業

    ワゴンモール付属品 クロス

    未来工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状クロス
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 SXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
  • ワゴンモール(薄型)付属品 クロス 未来工業

    ワゴンモール(薄型)付属品 クロス

    未来工業
    459税込505
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
    形状クロス
  • TEタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9971材質ポリウレタン質量(kg)0.74ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水
  • TEタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 8mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9858材質ポリウレタン質量(kg)3.7ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水
  • Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
  • ドライバーソケット 差込6.35x対辺5mmx70L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 差込6.35x対辺5mmx70L

    NAC(長堀工業)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)6.35二面幅(mm)5トラスコ品番853-0914全長(mm)70質量(g)20
  • トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE5x32L NAC(長堀工業)

    トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE5x32L

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.52サイズE5先端形状E型トルクストラスコ品番853-1674全長(mm)32質量(g)42
  • トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE5x50L NAC(長堀工業)

    トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE5x50L

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.52サイズE5先端形状E型トルクストラスコ品番853-1675全長(mm)50質量(g)58
  • ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺5mmx100L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺5mmx100L

    NAC(長堀工業)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)5トラスコ品番853-5554質量(g)27先端サイズ5凸本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】13
  • ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺5mmx70L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺5mmx70L

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)5トラスコ品番853-5553質量(g)18先端サイズ5凸本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】13
  • Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン容量(L)5内径(Φmm)85胴径(Φmm)170
  • ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x75L Φ5 NAC(長堀工業)

    ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x75L Φ5

    NAC(長堀工業)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)75両頭機能片頭トラスコ品番853-5439質量(g)12.5先端サイズNo.2軸径Φ5先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35
  • ドライバービット マイナス 差込5x(-)6x50L NAC(長堀工業)

    ドライバービット マイナス 差込5x(-)6x50L

    NAC(長堀工業)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)50両頭機能片頭トラスコ品番853-5409軸径(Φmm)5厚さ(mm)0.8質量(g)8.5先端サイズ6刃幅(-)6先端形状マイナス(-)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
  • ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2.5mmx70L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2.5mmx70L

    NAC(長堀工業)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)70両頭機能片頭先端形状六角トラスコ品番853-5399軸径(Φmm)5質量(g)12先端サイズ2.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
  • ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2.5mmx100L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2.5mmx100L

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)100両頭機能片頭先端形状六角トラスコ品番853-5400軸径(Φmm)5質量(g)18.5先端サイズ2.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
  • ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺1.5mmx70L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺1.5mmx70L

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5396軸径(Φmm)5質量(g)11.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
  • ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx70L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺3mmx70L

    NAC(長堀工業)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5401軸径(Φmm)5質量(g)10.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
  • ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺4mmx70L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺4mmx70L

    NAC(長堀工業)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)70両頭機能片頭先端形状六角トラスコ品番853-5403軸径(Φmm)5質量(g)12.5先端サイズ4本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
  • ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2mmx100L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2mmx100L

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    翌日出荷
    全長(mm)100両頭機能片頭先端形状六角トラスコ品番853-5398軸径(Φmm)5質量(g)17.5先端サイズ2本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8662件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2mmx70L NAC(長堀工業)

    ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2mmx70L

    NAC(長堀工業)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5397軸径(Φmm)5質量(g)11.5本数10差込口5溝(mm)【ボール】14
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 自動ねじ締機用ドライバービット XY用M5 No.2x74L NAC(長堀工業)

    自動ねじ締機用ドライバービット XY用M5 No.2x74L

    NAC(長堀工業)
    8,298税込9,128
    1セット(10本)
    当日出荷
    全長(mm)74両頭機能片頭トラスコ品番853-5828軸径(Φmm)M5P0.8質量(g)9先端サイズNo.2軸径Φ5ねじ径M5P0.8先端(+)2先端形状プラス(+)本数10
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 394x298x131mm/9.8L バスケット(5個) エスコ

    394x298x131mm/9.8L バスケット(5個)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AC-7A材質PP容量(L)約9.8加工抗菌有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)298有効内寸法・高さ(mm)131
  • 5.0x178mm [Ball Hexagon]L型レンチ エスコ

    5.0x178mm [Ball Hexagon]L型レンチ

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)5全長(mm)178ハンドル長さ(mm)64
  • 蝶ボルト ユニクロム TRUSCO

    蝶ボルト ユニクロム

    TRUSCO(8件のレビュー)
    849税込934
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    599税込659特価
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
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
"x5l" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷