20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力 プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ) 使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 電源電圧(V)DC24 電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15% 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 許容電圧範囲(V)+20%、-15% 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 入出力点数256点以下 設置場所制御盤内 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 伝送距離(m)最大50 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2
エコ商品
質量(g)107g 備考SiOコントローラ 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) シリーズSiO 電源電圧DC24V±10% 0.1A以下 通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ 入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入出力点数入力:6点 出力:4点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
6,435 税込7,079
5日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOt3基本キット1
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
エコ商品
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261] 備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。 シリーズSiO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

LEY16B-100CF-S1AN1 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100CF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO-N3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81 出力点数16 入力点数16 コネクタe-CON
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

SiOの操作トレーニング用に、ツールと入出力機器をセットにして お求めやすい価格に設定しました。 お客様でご用意いただくものは パソコンだけです。 付属のCDにはSiOプログラマーに加え、チュートリアル動画とサンプルプログラム20例が入っておりますので、お手元に届きましたら、その場でトレーニングを開始できます。
セット内容SiO3.2ミニ本体[XAC-057]、ACアダプタ[SUC-446]、スイッチボックス(2点/照光) [SUC-515]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4 出力点数16 入力点数16 コネクタe-CON イーサネット対応対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
11日以内出荷

・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2
エコ商品
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 質量(g)128 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 電源電圧(V)(DC)24±10% 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)8 適合シリーズグリーンフレームN
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
当日出荷

定格電圧(V)AC100~240 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 使用周囲温度(℃)-20~55 プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入出力点数(点)256以下
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)