カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み

「xarr」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥35,980税込¥39,578
    1パック(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • XAシリーズコネクタレセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    XAシリーズコネクタレセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電流センサ 分割型 ユーアールディ

    直流電流センサ 分割型

    ユーアールディ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    ±15V電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±0.3mV/℃ TYP。出力電圧温度係数(FS)±0.05%/℃ TYP。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
    出力電圧±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度出力:±1.5%以内(定格電流)定格電流(A)±20(FS)最大電流(A)±60周波数特性DC~200Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+60℃ ≦85%RH、結露のないこと適合端子ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造(株) 付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+70℃ ≦85%RH、結露のないこと温度係数出力電圧:±0.05%/℃(typ、定格電流)、残留電圧:±0.3mV/℃(typ、無負荷時)直線性±1%以内コネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造(株))制御電源DC±15V/±5%(25mA typ)両電源リード線接続:ビニール電線(AWG26 4c ×200l)ノイズレベル20mVp-p以下(無負荷時)応答性500μs以下(di/dt=Fs/2μs時)ヒステリシス電圧(mV)(FS→0)±10以内耐電圧(V)AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)残留電圧(V)±40mV以内(無負荷時)
  • 平均値整流型電流変換器 ユーアールディ

    平均値整流型電流変換器

    ユーアールディ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブル使用。商用電源50Hz/60Hz専用の交流電流入力・直流電圧出力(平均値整流型)。電源不要でセンサから0-5VDC計装信号を出力。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTT-10-CLS-CV5 メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵
    質量(g)約60出力電圧0~5VDC/0~定格電流、6.5VDCリミッタ内蔵(typ)(推奨負荷抵抗≧10MΩ)精度出力:±1% FS(f=50Hz/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括 間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ ≦80%RH 結露のないこと適合端子ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF(日本圧着端子製造(株))付属しません保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことコネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1(日本圧着端子製造(株))RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大:200%(連続)、300%(10s)リップル出力:出力電圧の4%(typ)脱着回数(許容)概略100回耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴~出力端子一括 間)
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブルを使用。内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/50A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)。10mAまでの微少電流領域で良好な出力直線性。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵。仕上外形8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)
    適合適合電流:0.01A~75Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約60抵抗(Ω)二次巻線:3二次巻線:30(TYP)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ 80%RH以下、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃ 80%RH以下、結露のないことコネクタソケットコンタクト:SXA001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1/日本圧着端子製造(株)保護出力:6.5Vpクランプ素子内蔵(TYP)適合コネクタピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF/日本圧着端子製造(株)(付属しません)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大:75A/連続、150Arms/1sec (50/60Hz正弦波)特性出力電圧:外付負荷抵抗(50A定格):500mV±1%/50A(f=50Hz/60Hz、RLo=30Ω)※外付負荷抵抗(RLo=30Ω)の精度含まず/外付負荷抵抗(他条件):10、100、1KΩ)/内蔵負荷抵抗(50A定格):500mV±2%/50A(f=50Hz/60Hz) /内蔵負荷抵抗(RLi=30Ω)脱着回数約100回(推奨)(頻繁な脱着には対応しません)耐電圧(V)AC2000/1分間(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブルを使用。内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/100A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)。10mAまでの微小電流領域で良好な出力直線性。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵。仕上外形18mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)
    適合適合電流:0.01A~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約120抵抗(Ω)二次巻線:140(参考値)連続最大許容電流250A(50/60Hz正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ ≦80%RH、結露のないこと適合端子ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF/日本圧着端子製造(株)(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ソケットコンタクト:SXA001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1/日本圧着端子製造(株)リード線出力:ビニール電線(AWG26 3C×200l)保護出力:6.5Vpクランプ素子内蔵RoHS指令(10物質対応)対応特性出力電圧:外付負荷抵抗(100A定格):500mV±1%/100A(f=50Hz/60Hz、RL=15Ω)※外付負荷抵抗(RLo=30Ω)の精度含まず/外付負荷抵抗(他条件):10、100、1KΩ/内蔵負荷抵抗(100A定格)/500mV±2%/100A(f=50Hz/60Hz) /内蔵負荷抵抗(RL=15Ω)脱着回数(許容)約100回(頻繁な脱着には対応しません)耐電圧(V)AC2000/1分間(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
  • 通電・漏電検知モジュール ユーアールディ

    通電・漏電検知モジュール

    ユーアールディ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付きケーブルを使用。センサに通電検知回路を組込んだオールインワン構造。動作点0.2Arms固定の高感度検出。クランプ式で取付が容易。実効値演算回路により波形歪みがあっても安定した動作点。仕上外径8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
    仕様●入力電流ピーク値:波高率 CF:2.5●復帰電流:動作点-10%で出力OFF typ●ONデレー:0.6秒/0→0.25A typ●OFFデレー:0.2秒/0.25A→0 typ質量(g)約60電流(A)設定電流:0.2Arms(50/60Hz)精度動作:±10%(正弦波50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ 80%RH以下/結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー適合端子ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF(日本圧着端子製造(株))付属しません保存温湿度範囲-30℃~+90℃ 80%RH以下 結露のないこと変換方式実効値演算型コネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1(日本圧着端子製造(株))制御電源DC+12V(5mA typ)出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) (推奨条件)エミッタ接地・オープンコレクタ出力(≦30V/MAX30mA・Vout<0.5V)過電流強度75A連続RoHS指令(10物質対応)対応脱着回数(許容)約100回(頻繁な脱着に対応しません。)耐電圧(V)AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)
  • 分割型サーボ式直流電流センサ ユーアールディ

    分割型サーボ式直流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    センサ・アンプ一体構造・分割型・電線クランプ構造。±15V電源対応。小型分割型でありながらクローズドループを採用し、高感度・高精度を実現。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。シールドケースを標準で内蔵することにより外部磁界の影響を低減。残留電圧温度係数が非常に小さい ±0.3mV/℃ typ。出力電圧温度係数が非常に小さい ±30ppm/℃ typ。ケース機構 特許取得済み。本製品は制御電源として±15V(+15Vと-15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。
    出力電圧±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ※定格電流以内)精度出力:±1%以内(定格電流)定格電流(A)±50(FS)最大電流(A)±100(連続)周波数特性DC~400Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)適合端子ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造(株))付属しません)動作温湿度範囲-20℃~+60℃ ≦85%RH、結露のないこと温度係数出力電圧:±30ppm/℃(typ 定格電流、使用条件Ta≠25℃)、残留電圧:±0.3mV/℃(typ、無負荷時、使用条件Ta≠25℃)直線性±0.2%以内(定格電流以内)保存温度範囲(℃)-30~+90 ≦85%RH、結露のないことコネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造(株))制御電源DC±15V/±5%(30mA+Io/3000 typ)両電源リード線接続:ビニール電線(AWG26 4c ×200l)ノイズレベル10mVp-p以下(typ、無負荷時)応答性200μs以下(di/dt=Fs/2μs時 10-90%)ヒステリシス電圧(mV)(FS→0)±3以内耐電圧(V)AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)残留電圧(V)±30mV以内(無負荷時)