22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットカッター45度用替刃。独自のV型刃。
材質(刃)SKS-7 適合本体マットカッター45度簡単マットカッター45度 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
769 税込846
当日出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ XB5PRJ45
エコ商品
仕様XB5パネル取り付けRJ45コネクタ.SchneiderElectricXB5パネル取り付けRJ45cat.6ジャックです。これらのインターフェイスは、HarmonyXB5シリーズに適合する一般的なパッケージにRJ45ポートを搭載しています。.22パネル切抜き シリーズHarmonyXB5 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプRJ45パネル取り付けインターフェイス
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.82MB) モータ種類ACサーボモータ
1個
63,980 税込70,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4926種類の商品があります)

寸法(mm)3.2×2.7×1.8 レンズ形状ドーム 色温度(K)6800 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)2800 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 2 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)ほか
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付 適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.41MB) オートスイッチ有無オートスイッチ無
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エイトTX ソケット付ビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 軸径(Φmm)8 全長(mm)45 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合
1本
469 税込516
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

エイトTX ソケット付ビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット、よく使うサイズ6本と1/2sq.ソケットのケース入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電子カウンタ メカニカル 5 パネル取り付け
エコ商品
仕様電源電圧:12 → 24 V ac/dcカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様入力タイプ:電圧接続タイプ:プッシュオンリセット方法:リセットなし桁の数:5取り付けタイプ:パネル重量:45gXB5シリーズ固有の機能. コントローラ、アワーメータ、ブザー、O 22 mmプラスチックカラー付きのヒューズホルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB)
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
1個
6,698 税込7,368
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具ヘッド側フランジ形
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具ロッド側フランジ形
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具2山クルビス形
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7968種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1632種類の商品があります)




関連キーワード