カテゴリ
- バイク純正部品(550)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- バイク部品(11)
- 自動車補修部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(550)
- SMC(102)
- TRW(3)
- NTB(2)
- Vesrah(2)
- ADIO(2)
- 明治機械製作所(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- RK JAPAN(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- SP忠男(1)
- brembo(1)
- LONG(1)
エコロジープロダクト
「xc155」の検索結果

ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥73,980税込¥81,3781丁14日以内出荷から21日以内出荷先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
サブステー CFRP製 MA1-CF-01
SP忠男¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:MA1-CF-01。販売備考:POWER BOX FULL S/R 専用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] MAJESTY-S(JBK-SG28J)/SMAX(SG271)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(82件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済
LONG¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT7B-BS GT7B-4 相当 サイズ(約):150x65x93mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250 [マジェスティ250 4HC] 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。ヤマハ[YAMAHA] BW’S125 [ビーウィズ125] SEA6J。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] SG28J。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約2.7。電圧[ボルト]:12。備考:【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約2.7備考【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
シグナスX SE44J (3型)フロントホイールオイルシール 93106-17805
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番93106-17805主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
オーリング (4HM) 93210-321A8
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主な適合純正品番93210-32807主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
プラグ スパ - ク (NGK CPR8EA - 9) 94703 - 00415
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷主な適合純正品番94703-00415主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ブーツ キャリパ 5ML-F5927-00
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷主な適合純正品番5ML-F5927-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ナット 90179-12004
YAMAHA(ヤマハ)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番90179-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
ボルト フランジ 95022-06025
YAMAHA(ヤマハ)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番95022-06025主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
ガスケット 4P9-F3158-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷主な適合純正品番4P9-F3158-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
リング ピストン 4P9-F3157-00
YAMAHA(ヤマハ)¥189税込¥2081個当日出荷主な適合純正品番4P9-F3157-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
O-リング 54P-E4147-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷主な適合純正品番54P-E4147-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
...