カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • バッテリー・電装(1)

「xc5g」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ) バックプレーン用ハウジング XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ) バックプレーン用ハウジング XC5

    Aratas(旧:omron)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    極数96端子形状ストレート4mmストレート13mmストレート17mm
  • カラー ホイール 5XC25183G0 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー ホイール 5XC25183G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
  • DINコネクタ XC5G Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5G

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    53日以内出荷
  • DINコネクタ(ファインフィット) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ファインフィット) XC5

    Aratas(旧:omron)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から113日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
  • DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    519税込571特価
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • エンブレム 1 5XC-2163G-30 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 5XC-2163G-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    839税込923
    1個
    欠品中
  • レバー 2 5XC-83922-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 2 5XC-83922-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
  • パイプ 1 5XC-12481-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 1 5XC-12481-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • タンク,オイル 5XC-21751-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    タンク,オイル 5XC-21751-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
  • ダイヤフラム,リザ-バ 5XC-25854-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ダイヤフラム,リザ-バ 5XC-25854-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    欠品中
  • パイプ,フユエル 1 5XC-24311-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,フユエル 1 5XC-24311-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
  • キヤツプ,リザ-バ 5XC-25852-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤツプ,リザ-バ 5XC-25852-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    欠品中
  • アクスル,ホイ-ル 5XC-25181-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    アクスル,ホイ-ル 5XC-25181-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
  • カバ-,ハンドルレバ- 1 5XC-26372-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,ハンドルレバ- 1 5XC-26372-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    919税込1,011
    1個
    欠品中
  • ホ-ス 3 5XC-12578-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス 3 5XC-12578-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
  • スロツトルケ-ブルアセンブリ 5XC-26302-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    スロツトルケ-ブルアセンブリ 5XC-26302-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
  • カラ-,ホイ-ル 5XC-25186-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ-,ホイ-ル 5XC-25186-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
  • ケ-ブル,クラツチ 5XC-26335-G1 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,クラツチ 5XC-26335-G1

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
  • リテ-ナ,キヤリパ 5XC-25849-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    リテ-ナ,キヤリパ 5XC-25849-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    679税込747
    1個
    欠品中
  • ラジエタアセンブリ 5XC-1240A-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ラジエタアセンブリ 5XC-1240A-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
  • クラツチプレート キツト 5XC-W001G-20 YAMAHA(ヤマハ)

    クラツチプレート キツト 5XC-W001G-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
  • クラツチプレート キツト 5XC-W001G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クラツチプレート キツト 5XC-W001G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
  • ホ-ス,ブレ-キ 1 5XC-25872-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス,ブレ-キ 1 5XC-25872-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
  • フロ-ト,リザ-バ 5XC-25853-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    フロ-ト,リザ-バ 5XC-25853-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    欠品中
  • ケ-ブル,スタ-タ 2 5XC-26334-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ケ-ブル,スタ-タ 2 5XC-26334-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
  • ディスクブレーキアセンブリ 5XC-2581T-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ディスクブレーキアセンブリ 5XC-2581T-G0

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
  • キャリパアセンブリ (レフト) 5XC-2580T-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパアセンブリ (レフト) 5XC-2580T-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
  • ガード,エンジン 2 5XC-2147E-G0 YAMAHA(ヤマハ)

    ガード,エンジン 2 5XC-2147E-G0

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
  • トリム UP リフト ゲート (G1) G14V-68-96XC05 MAZDA(マツダ)

    トリム UP リフト ゲート (G1) G14V-68-96XC05

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • トリム UP リフト ゲート (G1) G14S-68-96XC05 MAZDA(マツダ)

    トリム UP リフト ゲート (G1) G14S-68-96XC05

    MAZDA(マツダ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC

    CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • CWORSKバッテリー CWORKS

    CWORSKバッテリー

    CWORKS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
    用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • イヤーピース EP-FX2 ブラック JVC

    イヤーピース EP-FX2 ブラック

    JVC
    519税込571
    1セット(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
    材質シリコンブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
  • DINコネクタ XC5B Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5B

    Aratas(旧:omron)
    549税込604
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • DINコネクタ XC5D Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5D

    Aratas(旧:omron)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から86日以内出荷