カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「xg4e」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から9日以内出荷
形XG4E専用
材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグAratas(旧:omron)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
XG4E専用圧接工具 スペーサ Aratas(旧:omron)XG4E専用圧接工具 スペーサAratas(旧:omron)
11,980税込13,178
1個
75日以内出荷から77日以内出荷
主な用途XG4E専用
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
XG4E専用圧接工具 アタッチメント Aratas(旧:omron)XG4E専用圧接工具 アタッチメントAratas(旧:omron)
109,800税込120,780
1個
77日以内出荷
主な用途XG4E専用アズワン品番64-3407-05
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットAratas(旧:omron)(7件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から108日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付きAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から100日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
669税込736
1セット(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(10個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付きAratas(旧:omron)
219税込241特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)Aratas(旧:omron)
79税込87
1個
当日出荷から104日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグAratas(旧:omron)
999税込1,099
1個
当日出荷から79日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相TAIWAN SEMICONDUCTOR
3,798税込4,178
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 コーディングピン omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 コーディングピンomron(オムロン)
55税込61
1個
4日以内出荷
同じ極数のコネクタを並べてご使用になる場合、差し間違いがないようにするために使用します。また、オリジナルプラグ(形XG8)のように、逆挿入防止機構のないプラグとのかん合に効果的です。このコーディングピンは、DINコネクタ(形XC5、XC6)バラ線圧接コネクタ(形XG5)にも使用可能です。
材質(本体)PBT樹脂(UL94HB)色(本体)
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
13,980税込15,378
1台
21日以内出荷
・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)・豊富なオプションユニット・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプAratas(旧:omron)
239税込263
1個
81日以内出荷
仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色
スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウントスプリングロードホルダー ボール無ラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:299g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別