カテゴリ

  • オフィス家具(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 制御機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 安全保護具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xgr」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ XGR63-QBN タンガロイチップ XGR63-QBNタンガロイ
19,980税込21,978
1ケース(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質BX360RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XGR/L タンガロイチップ XGR/Lタンガロイ
2,798税込3,078特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
溝入れ加工用インサート XGR-QBN タンガロイ溝入れ加工用インサート XGR-QBNタンガロイ
62,980税込69,278
1箱(2個)
翌々日出荷
外径溝入れ加工用インサートです。
用途外径溝入れ加工用。トラスコ品番825-4047適合被削材種高硬度材材種BX360RoHS指令(10物質対応)対応
23 カルカッタコンクエストBFS XGR SHIMANO(シマノ)23 カルカッタコンクエストBFS XGRSHIMANO(シマノ)
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
高い質感と機能が呼応する、美しきベイトフィネスリール。 先鋭の機能を優美な円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機、カルカッタコンクエストBFSが、低慣性マグナムライトスプールⅢとNEW FTBを搭載して生まれ変わりました。 軽量ルアーがさらに低く水面を這うかの如く伸び、1g程度のフリップキャストにも対応可能。 ブレーキユニットをスプールから排除したブレーキシステム FTBは、スプールの低慣性化にも貢献。 遠心特性を活かしたマグネットブレーキで、安定しつつ伸びのあるキャスティングをもたらします。 さらにブレーキユニットのストローク拡大や、Minブレーキ時の磁力を抜く磁性リングを配置し、そのブレーキ制御性能を向上しました。 ギアを強固に支持するX-SHIPや、ライトラインでも安心な滑らかさを持つカーボンクロスワッシャ、アングラーの心を魅了するエキサイティングドラグサウンドなど、ベイトフィネスに必要な機能を余すことなく網羅。 そして、冷間鍛造素材を高精度の切削加工で仕上げた円型ボディは、その美しさだけでなくさらなるコンパクト化を図り、パーミング性をも向上しました。 最先端の機能に、優しさを湛えたカルカッタコンクエストBFS。 自然の中で美しく映える円型ボディが、このリールにしかない甘美な世界観を与えてくれます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:29ハンドル長さ(mm)40自重(g)195ギア比8.9最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45ドラグ力(Kg)最大:3.5
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
30Vファンセット 長信ジャパン30Vファンセット長信ジャパン
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
・業界最大級の風量123L/秒。・日本メーカー製ブラシレスモーター。・業界最多のカラーバリエーション。・業界最長15ヶ月保証。・前面ガード開閉でプロペラ清掃可。・従来バッテリーとコネクタ互換あり
用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
ノーマッドマットエキストラ・デューティ 3M(スリーエム)ノーマッドマットエキストラ・デューティ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚ほか
当日出荷から15日以内出荷
コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。
フラットホッチキス ピタヒット PLUS(プラス)[文具]フラットホッチキス ピタヒットPLUS(プラス)[文具]
369税込406
1個
当日出荷
奥行きナビで美しく効率的にとじれます。 奥行きナビ付なので一定の奥行でとじられます。 最初の1本がムダにならないムダなし装てん機構です。
幅(mm)25高さ(mm)48奥行(mm)96、とじ:3~20の7段階(最大)1連接着本数100本綴じ枚数約20使用針No.10繰り返し・詰め替え対応
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
GR用マイクロチューブホルダ A&D(エー・アンド・デイ)GR用マイクロチューブホルダA&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
GRシリーズ用マイクロチューブホルダー マイクロチューブを計量するためのホルダー 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能
補償導線 二宮電線工業補償導線二宮電線工業(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(20m)
当日出荷から7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル対数(P)1全長(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンaudio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)イヤホン形状カナル型コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ドライバー径(Φmm)10音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000最大入力(mW)40インピーダンス(Ω)24質量(g)約4(コード除く)付属品イヤピース(XS、S、M、L)
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器極数-
折りたたみ椅子 SCF64シリーズ サンケイ折りたたみ椅子 SCF64シリーズサンケイ
9,198税込10,118
1脚ほか
3日以内出荷
アルミフレーム仕様の軽量折りたたみ椅子。パーツ交換も家庭用工具で可能なロングライフ設計となっております。
仕様シリンダー方式フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×463×745材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品入数(個)6座面寸法(幅W×奥行D)(mm)388×386グリーン購入法適合
フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ サンケイフラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズサンケイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1脚ほか
3日以内出荷
座幅360ミリ、スリムサイズの折りたたみチェア。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。フラット収納(垂直スタッキング)対応モデル。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×455×437パイプ径(Φmm)19.1機構折りたたみシリンダー機構座幅×座奥×座高(mm)360×360×420グリーン購入法適合スタッキング可能
Metanium SHALLOW EDITION メタ二ウムシャローエディション SHIMANO(シマノ)Metanium SHALLOW EDITION メタ二ウムシャローエディションSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
夢屋シャロースプールを標準装備。テクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデル。 軽量オールラウンダーの旗手・メタ二ウムに、多くのアングラーから支持を集める夢屋シャロースプールを標準装備。よりテクニカルな釣りにフォーカスしたスペシャルモデルがラインナップに加わりました。 撃ちモノのよる近距離戦も視野に入れ、真鍮並みに強度を高めたアルミ製ドライブギアを採用。20メタ二ウムから10g軽量化されたことにより操作性、コントロール性が向上しました。ロングキャストはもちろん。キャスト数の多いショートレンジの釣りにおいても精度の高いアプローチが可能。 使用ルアーが多様化した現代のバスフィッシングにおいて、隙のないタックルシステムを構築するうえで重要な役割を担う1台です。
自重(g)165商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5
RIDEZ X GROSSBLACK バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ)RIDEZ X GROSSBLACK バイク用フルフェイスヘルメットRIDEZ(ライズ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
NEW&OLDな雰囲気を持つ現代のネオクラシックフルフェイスの誕生。過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続ける事ができるフルフェイスです。現行車から旧車、カフェレーサー、アメリカンからネーキッドまで、バイクにマッチするようにデザインしました。
仕様【あご紐】顎ひもワンタッチバックルブラック質量(g)1,250(±50)安全規格SG規格/全排気量使用可能シールドSOLID SHIELD CLEAR 標準装備
取付ベース リンナイ取付ベースリンナイ
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
取付ベース
用途対応本体幅90cm塗装はしていません(鋼板素地)
球面軸受 12mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 12mm内径SKF(日本エスケイエフ)
40,780税込44,858
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6683アズワン品番65-7906-26
21 アンタレスDC XG RIGHT SHIMANO(シマノ)21 アンタレスDC XG RIGHTSHIMANO(シマノ)
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
弾道で魅せよ。 飛びの境地へ挑むロープロベイトの旗艦。 ストイックに飛距離を追求するアンタレスDCが、最新の技術を結集して生まれ変わりました。 立ち上がりが軽く伸びのよい弾道を生み出すMGLスプールⅢをDCリールとして初めて採用。 緻密な制御が可能な4×8DCブレーキとの相乗効果で、遠投性能にさらなる磨きが掛かりました。 S3Dスプール、サイレントチューンによって回転をスポイルする振動を抑制。 マイクロモジュールギア、X-SHIPに加え、ハンドル軸受け部分のベアリングを増やすことにより、巻き上げフィールも飛躍的に向上しています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル長さ(mm)45自重(g)225ギア比7.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
22 アルデバラン BFS XG RIGHT SHIMANO(シマノ)22 アルデバラン BFS XG RIGHTSHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
軽量ルアーを水面に這うが如く。 低弾道キャストで魅せる最先端のベイトフィネス。 ベイトフィネスを牽引するアルデバランBFSが、新設計のマグネットブレーキを搭載して劇的な進化を遂げました。 新たに採用したFTBは、ブレーキユニットの可動ストロークを長く取ることで幅広いブレーキセッティングが可能になったことに加え、磁性リングの配置を見直し、最も弱いブレーキセッティング1におけるマグネットの影響を限りなくゼロに近づけることに成功。 過剰なブレーキを抑制する新たなFTBと低慣性マグナムライトスプールⅢとの相乗効果で、アルデバランの武器である低弾道性はそのままに、着水直前まで失速しない後半の伸びを実現。 1gクラスの超軽量ルアーも、水面ギリギリを這うような弾道でストラクチャーの奥の奥へと送り込むことができます。 弾道で魅せる新たなアルデバランの誕生です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:29ハンドル長さ(mm)40自重(g)130ギア比8.9最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45ドラグ力(Kg)最大:3.5
RIDEZ X GROSSGRAY バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ)RIDEZ X GROSSGRAY バイク用フルフェイスヘルメットRIDEZ(ライズ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
NEW&OLDな雰囲気を持つ現代のネオクラシックフルフェイスの誕生。過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続ける事ができるフルフェイスです。現行車から旧車、カフェレーサー、アメリカンからネーキッドまで、バイクにマッチするようにデザインしました。
仕様【あご紐】顎ひもワンタッチバックルグレ-質量(g)1,250(±50)安全規格SG規格/全排気量使用可能シールドSOLID SHIELD CLEAR 標準装備
22 バンタム XG RIGHT SHIMANO(シマノ)22 バンタム XG RIGHTSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
より伸びやかに、より力強く。 突き抜けるストロングバーサタイル。 ストロングバーサタイルの新たな世界を創造するバンタムがさらなる進化を遂げました。 NEWバンタムには150番サイズのマグナムライトスプールⅢを搭載。 Φ35/19mmと前モデルよりスプールを大径化、ナロー化することによって遠心ブレーキとの相性を高め、またラインガイドをやや前方へ移すことで19アンタレスを彷彿する伸びやかなキャストフィールを獲得しました。 高剛性コアソリッドボディの中には、ロープロベイト初となるインフィニティドライブを内蔵。 回転抵抗が大幅に減少したことでパワフルかつダイレクトな巻き上げが可能となり、ボトムやルアーに受ける水流抵抗といった変化察知能力が格段に向上しました。 ストロングバーサタイルを一段上の階層へと導く1台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:35ハンドル長さ(mm)45自重(g)225ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100、 20-80ドラグ力(Kg)最大:5
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
取付ベース リンナイ取付ベースリンナイ
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
取付ベース
用途対応本体幅75cm塗装はしていません(鋼板素地)
26 カルカッタコンクエストBFS LTD SHIMANO(シマノ)26 カルカッタコンクエストBFS LTDSHIMANO(シマノ)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
メタルボディの優美な煌めきと、さらなる高感度を追求した限定生産モデル。先鋭の機能を美しい円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機に、水中の情報に指先で振れるような操作感の「夢屋 アルミニウム センシティブノブ」を標準搭載。メタルボディの優美な煌めきを表現する専用カラーと、アルミノブが生み出す高感度を融合させた、絢爛豪華な限定生産モデルです。軽量ルアーを低弾道で軽やかに撃ち出し、さらなる伸びを可能にするマグナムライトスプールⅢ&FTB。ギアを強固に支持するX-SHIP、ライトラインも臆せず使える滑らかさを持つカーボンクロスワッシャなど、タフで滑らかな回転機構も装備。ライトリグを自在に操れる軽快さと、強靭性を合わせ持つ、カルカッタ コンクエスト BFS。その魅力と質感を突き詰めた、スペシャルな一台です。
幅(mm)【スプール】19径(Φmm)【スプール】29ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】(ノブ)Aハンドル長さ(mm)40自重(g)205最大ドラグ(kg)3.5糸巻量(lb-m)【フロロ】6-45, 8-45糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-130m / 1.0号-100m
20 メタニウム XG RIGHT SHIMANO(シマノ)20 メタニウム XG RIGHTSHIMANO(シマノ)
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。 強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。 軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。 軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。 さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)45自重(g)175ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5
RIDEZ X HELMET GRAY バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ)RIDEZ X HELMET GRAY バイク用フルフェイスヘルメットRIDEZ(ライズ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
大人気「RIDEZ XX HELMET」の兄弟ヘルメットとして新登場! 開閉シールド標準:CLEAR 顎ひもワンタッチバックル SG規格/全排気量使用可能 シールド99%UVカット 全3色・2サイズ
グレー規格SG質量(g)1250(±50)内装ダイヤモンドキルティングライナー
取付ベース リンナイ取付ベースリンナイ
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
取付ベース
用途対応本体幅60cm塗装はしていません(鋼板素地)
RIDEZ XX GRAY バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ)RIDEZ XX GRAY バイク用フルフェイスヘルメットRIDEZ(ライズ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
オフ系からクルーザー系まで幅広いバイクに合うように設計。 およそ1.250gと軽量で長時間のツーリングでも疲れません。 ネオクラシックフルフェイスです。 過酷な荒野の走行でも快適性を保ち、安定して走り続けました。 開閉シールド標準:CLEAR 顎ひもワンタッチバックル SG規格/全排気量使用可能 全3色・2サイズ
グレー規格SG質量(g)1250(±50)内装ダイヤモンドキルティングライナー
極太ハンドルカバー コスモスレザー 雅極太ハンドルカバー コスモスレザー
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
大人気のオリオンレザーにコスモス柄をあしらいました!
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ 船橋カタコランWガードエプロン ホワイト×グリーン AF-830シリーズ船橋
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
水産現場の「ぼやき」を形にしました!、体に刺さらない柔らかい芯により、胸部が自立します。、擦れ・切れ防止に丈夫な当てが付いています。、腰ヒモが長いため(100cm×2本)、前でも後ろでも縛りやすいです。、長めの丈により、足元まで防水できます。、異物混入の原因となる糸を使わない熱溶着仕様です。
油圧機器 NACHI(不二越)油圧機器NACHI(不二越)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
20 エクスセンスDC SS XG RIGHT SHIMANO(シマノ)20 エクスセンスDC SS XG RIGHTSHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
シンプルなダイヤル操作で簡単セッティング。 しかも飛ぶ。 憧れのベイトスタイルを身近にする実践派DCリール。 ベイトスタイルのシーバスゲームをもっと身近に! そんな要望に応えて開発したエクスセンスの新機軸。 シーバス用にスペシャルセッティングを施したI-DC4エクスセンスチューンは、シンプルな4段階のダイヤル操作のみで、PE・フロロでの幅広いウェイト・タイプのルアーに対応できます。 HAGANEボディ、マイクロモジュールギア、X-SHIPなど先進のテクノロジーも装備し、シーバスにロックフィッシュに、快適なロングキャストを演出します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)48自重(g)225ギア比8.5糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁