BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
常用トルク(N・m)2.1
外径(Φmm)19
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)14
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)8
慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7
軸方向変位(mm)±0.2
1個
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
BL4050F×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
1個
¥83,980
税込¥92,378
31日以内出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥2,976,000
税込¥3,273,600
9日以内出荷
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
BL4025×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
質量(kg)2.5
消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。
電源電源が最低1個必要(要別途注文)
外形寸法(cm)4.36×44×16
機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャー
メモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)
動作温度(℃)-5~45(23~113°F)
発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)
処理量95Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポート
スタックIRF スイッチ×9
スイッチ容量128Gbps
入力電圧AC電圧:100~240VAC
レイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μs
PoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥3,865,000
税込¥4,251,500
9日以内出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
1個
¥224,000
税込¥246,400
9日以内出荷
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE1014WT専用手掛り棒 昇降面に取り付け可能。
計器箱類の取付用として使用します。ABT-20タイプ(P13参照)と組合わせてご使用下さい。取付金具は上部用。下部用2個で一組です。
板厚(mm)3.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
DXG-47・60・90に取り付け可能な上わくオプションです。(天板から高さ435mm)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC
メモリー8GB
コントラスト比ディスプレイ:1500:1
メモリー容量8GB
ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス
解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI)
使用CPUIntel(R) プロセッサ N200
外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源
互換性【キーボード】Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー【ペン】Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft Business ペンに対応した設計6、マグネット式 Surface ペン収納部搭載6、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
OSWindows11
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC
明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート
カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ
ストレージUFS ドライブ 64GB
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス
オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー
駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
質量(g)約330
保護構造IEC60529規格 IP20
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min
温度特性0.005%F.S/℃
周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)
平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096
測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)320
形状ヘキサコーン
質量(kg)1.28
タイプ(マフラー)RCR
適合車種TRIUMPH TRIDENT 660 2021
コンプリートカーボンファイバー
1セット
¥169,800
税込¥186,780
49日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:センサーヘッド●併用可能製品:ZX-GTC●応用例:測定●シリーズ:ZX-GT●ケーブル長:2 m
アズワン品番65-7282-70
1個
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)333
形状SPORT XTREM BLACK
質量(kg)1.82
適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式
マフラー側仕様RC3B
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
62日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーホンダ
大口径9.3cmで水が入れやすく、お手入れも簡単!。たっぷり16リットルの容量ながら使用しない時はコンパクトにたたんで収納できるので場所を取りません。取り入れ口は直径9.5cmで大きな蛇口や給水車の蛇口からでも入れやすく、使用後は中に手を入れて洗うこともできるので衛生的です。水を注ぐときは取り入れ口の下のコックをひねるだけなのでお子様でもコップに水を簡単に注ぐ事が出来ます。半透明タイプなので中の水の量も一目でわかりやすく持ち手付きで運びやすく置いて使う時も安定する形状になっています。
用途防災用品に。キャンプなどのアウトドアに。スポーツに
トラスコ品番513-4814
材質ポリエチレン、EVA樹脂、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、折畳用バンド:ポリプロピレン+ラテックス
幅(mm)260
高さ(mm)305
奥行(mm)300
貯水容量(L)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ