カテゴリ

  • 物流用品(39)
  • 制御機器(27)
  • バイク純正部品(18)
  • バイク部品(11)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xn2-2」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V Series(VXN) SMC

    V Series(VXN)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Φ300x460mm 丸スツール(オレンジ) エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール(オレンジ)

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.3
  • 発泡ポリエチレンフォーム エスコ

    発泡ポリエチレンフォーム

    エスコ
    4,840税込5,324
    1組(2枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
    材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
  • 敷金セット NX□ タンガロイ

    敷金セット NX□

    タンガロイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    チップ底面に敷金を設置し、加工中にチップが欠損してもカッター本体の損傷を最小限に食い止め、工具ボディーの耐久性を向上させています
    用途工具ボディーの耐久性の向上と刃先調整材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフロック(墜落防止器) azbil(旧:山武)

    セルフロック(墜落防止器)

    azbil(旧:山武)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VXN22 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VXN22

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2
  • 敷金 GX□ タンガロイ

    敷金 GX□

    タンガロイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    材質D30
  • 可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器

    日立産機システム
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
  • 電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-2XNシリーズ

    三菱電機(73件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)超硬
  • 測定子  ルビー Peacock(尾崎製作所)

    測定子 ルビー

    Peacock(尾崎製作所)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SXN型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    SXN型アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    199,800税込219,780
    1セット(2本)
    21日以内出荷
    ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。走行面は等間隔にアングル材を配置しています。
    用途ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。材質アルミニウム合金(A6N01S-T5)全長(mm)2200有効長(mm)2200
  • アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    389,800税込428,780
    1セット
    26日以内出荷
    鉄シュー・ゴムシュー兼用
    用途小型・中型・大型建機用仕様フラットのりこみ/ツメ形状:Aセット数2本
  • アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    389,800税込428,780
    1セット
    26日以内出荷
    鉄シュー・ゴムシュー兼用
    用途小型・中型・大型建機用仕様ツメ形状:Aセット数2本
  • アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    389,800税込428,780
    1セット
    26日以内出荷
    鉄シュー・ゴムシュー兼用
    用途小型・中型・大型建機用仕様フラットのりこみ/ツメ形状:Bセット数2本
  • アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    389,800税込428,780
    1セット
    26日以内出荷
    鉄シュー・ゴムシュー兼用
    用途小型・中型・大型建機用仕様ツメ形状:Cセット数2本
  • アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    389,800税込428,780
    1セット
    26日以内出荷
    鉄シュー・ゴムシュー兼用
    用途小型・中型・大型建機用仕様ツメ形状:Bセット数2本
  • XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具 Aratas(旧:omron)

    XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具

    Aratas(旧:omron)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
  • アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売

    アルミブリッジ

    昭和ブリッジ販売
    389,800税込428,780
    1セット
    26日以内出荷
    鉄シュー・ゴムシュー兼用
    用途小型・中型・大型建機用仕様フラットのりこみ/ツメ形状:Cセット数2本
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • 産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ Aratas(旧:omron)

    産業機器用簡易接続コネクタXN2 ケーブル接続用ソケットコネクタ

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • クラッチセンタースプリング KITACO

    クラッチセンタースプリング

    KITACO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
  • 防塵カバー オーム電機[配線パーツ]

    防塵カバー

    オーム電機[配線パーツ]
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合適合キャブタイヤ外径Φ0~7.0mm適合機種スリーエム プラグ側:37103-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37303-□□□□-000 FL,スリーエム プラグ側:37104-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37304-□□□□-000 FL,オムロン プラグ側:XN2A-1430・XN2A-1470,オムロン ソケット側:XN2B-1430・XN2B-1470,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-3,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-3,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-4,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-4質量(g)約6材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)保護等級IP54相当使用周囲温度(℃)-20~+80材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプノークラッチタイプ測定力(N)0.3以下
  • スーパートルクカム KITACO

    スーパートルクカム

    KITACO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    14,900税込16,390
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • サポート チエーン 2S2-22199-70 YAMAHA(ヤマハ)

    サポート チエーン 2S2-22199-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
  • ステ-,エンジン 2 2J2-21315-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,エンジン 2 2J2-21315-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • 軽量強化クラッチKIT KITACO

    軽量強化クラッチKIT

    KITACO(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • きわみ膳22-2H 輪彩赤 本体のみ cotta

    きわみ膳22-2H 輪彩赤 本体のみ

    cotta
    1,698税込1,868
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    仕様目安ごはん量:170g材質PPF寸法(mm)外寸:215×215×(深さ)28レンジ耐熱温度(℃)130特性耐油適合フタ12623
  • 巧膳22-2H 華やぎ赤 本体のみ 11478 cotta

    巧膳22-2H 華やぎ赤 本体のみ 11478

    cotta
    1,898税込2,088
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    四季折々のメニュー作りをお手伝い。輝き効果でお客様の目線を釘付け。
    材質PPF寸法(mm)215×215×25容量本体レンジOK、耐熱130度レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)130適合フタ11913
  • スタンド メイン 2J2-27111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スタンド メイン 2J2-27111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ケース チエーン 2J2-22311-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ケース チエーン 2J2-22311-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • プロテクタ,エンジン 2S2-21471-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,エンジン 2S2-21471-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷