8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
寸法l(mm)8.80
対応製品PC-2 PC-2V PC-4
材質(ボール)超硬
材質アルミニウム合金
寸法A(mm)16
寸法B(mm)21
キズつけないウレタン樹脂
材質(本体)スペア樹脂
耐熱ガラス製の深型キッチンボウル。
混ぜやすい、耐熱ガラス製の深型キッチンボウル。
深い形状デザインは、調理や下ごしらえの時に混ぜやすさを考えた形状となっています。
容量はたっぷり入るサイズですが、径を小さめにしているのでコンパクトに収納ができます。
材質本体/耐熱ガラス
質量(g)1000
容量(L)2.2
対応オーブン,電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可
耐寒耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×120
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
【ストレッチ×指圧】自分の頭の重さでコリをほぐすアーチチューブ。【異なる2種類の突起】両面の2種類の突起で筋肉の緊張をほぐす。表面:自らの頭の重さで、首の後ろをストレッチ/裏面:頭の付け根から首の周りの筋肉を刺激。【軽量・コンパクト】重さは200gでコンパクト。持ち運んでどこでもストレッチ。
用途肩こり、首のコリほぐしに。ストレッチ/指圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9
かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。
用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚
材質ポリプロピレン
質量(g)250
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
キュートなギンガムチェックの布貼り表紙。 使いやすいブックタイプのポケットアルバム。 PPカバーが表紙の傷みを防ぎます。 ポイントシール式のポケットはとても丈夫、写真の変色も防ぎます。 日付やコメントなどが書き込める白台紙です。
用途キュートなギンガムチェックの布貼り表紙ポケットアルバム
仕様カバー付、最終ページにポケット台紙1枚付(大判・2L・CD対応)
寸法(mm)289・208・33
収納サイズE・Lサイズ、パノラマ
材質(表紙)布
台紙白台紙41枚
収納寸法(mm)縦89×横129または縦254×横89
収納枚数(枚)写真:E・Lサイズ:246、パノラマ:82
キュートなギンガムチェックの布張り表紙
台紙にコメントなどが書き込めます
使いやすいブックタイプのポケットアルバム。 PPカバーが表紙の傷みを防ぎます。
ポイントシール式のポケットはとても丈夫、写真の変色も防ぎます。
日付やコメントなどが書き込める白台紙です。
収納枚数E・Lサイズ:246枚、パノラマ:82枚収容
仕様白台紙41枚、カバー付
材質紙材質/布
寸法(mm)289×208×33
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー。・製品とパッケージのデザインがリニューアル。・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー。内容物。バッテリー本体
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として
寸法(mm)24×46×135
電圧(V)7.2(6S)
主な適合純正品番3XP-22151-00
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
耐熱ガラス製のサラダボウルです。深さがあり、ハンドミキサーでも使い易い形状です。シンプルな形状で食器といても活躍します。電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:30.6W(明るさアップモード時/39.8W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可
アズワン品番65-9279-05
1台
¥37,400
税込¥41,140
8日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。
タイプストレートタイプ(球形状)
精度(μm)ボールR精度:±6
材種XP2225
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。
・サクションフィルタ付。
ポート数2
管接続口径G1 1/4
ねじの種類G
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
定格電圧(V)DC24
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
管接続口径Rc1 1/4
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1
定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
ポート数2
管接続口径32Aフランジ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
ポート数2
管接続口径G1 1/4
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
ねじの種類G
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ