対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
タイプ強粘着
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプスタンダード
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプ強粘着
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプ強粘着
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプ透明
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプ蛍光色
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプスタンダード
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
裏面がマグネット加工されたテープです。ネームランドBizシリーズで使えるラベルです。印刷後そのまま、スチール製の物への貼り付けができます。
タイプマグネット
長さ(m)1.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
長さ(m)8
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプスタンダード
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
タイプ白文字
長さ(m)8
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
EA305XR-12用
長尺タイプ
アズワン品番65-2113-99
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
EA305XR-11用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×2枚
アズワン品番65-2113-80
1セット
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。
カラーやデザインを楽しめるテープです。
色レッドにベージュ文字
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
1巻(1巻)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。
カラーやデザインを楽しめるテープです。
色ブラウンにベージュ文字
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
1巻(1巻)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。
カラーやデザインを楽しめるテープです。
色ブラックにベージュ文字
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
1巻(1巻)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。
カラーやデザインを楽しめるテープです。
色グリーンにベージュ文字
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
1巻(1巻)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。
カラーやデザインを楽しめるテープです。
色ベージュに黒文字
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)5
1巻(1巻)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
タイプスタンダード
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE
※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
お得なテープカートリッジ2本セットです。
適合機種カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書
種別互換品
文字白に黒文字
テープ長さ(m)8.0
適合機種メーカーCASIO
油穴有
寸法LH(mm)18.5
寸法LF(mm)120
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0
推奨締付トルク(N・m)0.9
寸法OAW(mm)16.50
勝手右
油穴有
寸法LH(mm)19.5
寸法LF(mm)120
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0
推奨締付トルク(N・m)0.9
FIG2
勝手右
油穴有
寸法LH(mm)19
寸法LF(mm)120
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0
推奨締付トルク(N・m)0.9
寸法OAW(mm)18.50
FIG2
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
転倒時のパーツ保護やドレスアップとしてご使用いただけます
主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ