カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • 切削工具(32)
  • メカニカル部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs-18」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XS-18 EXガスケット KITACOXS-18 EXガスケットKITACO(1件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷
マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
パーツNo.XS-18 GSR250主な適合車種スズキ車用
真空袋 彊美人 クリロン化成真空袋 彊美人クリロン化成(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100枚)
当日出荷
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M MCOパナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18MMCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。
長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
エキストラクター組合せ(角型) TRUSCOエキストラクター組合せ(角型)TRUSCO(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
汎用インクリボン KX-FAN190用 MCO汎用インクリボン KX-FAN190用MCO(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷
純正品よりフィルムが20%増量。 まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。 10本パック。
用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能長さ(m)【フィルム】18
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
エキストラクター組合せ(ラセン型) TRUSCOエキストラクター組合せ(ラセン型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに材質S45C
パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 1本入 MCOパナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 1本入MCO
589税込648
1個
当日出荷
20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。
長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
FAXインクリボンパナソニック用 MCOFAXインクリボンパナソニック用MCO
989税込1,088
1個
当日出荷
パナソニック(おたっくす)用のFAXインクリボンです。
用途普通紙A4用適合機種メーカーパナソニック
彊美人70 XSシリーズ クリロン化成彊美人70 XSシリーズクリロン化成
18,980税込20,878
1箱(20袋×100枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
78,120税込85,932
1台
当日出荷から5日以内出荷
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
アルミキャスターゲート(X) 片開 2.0m高 ゲート工業アルミキャスターゲート(X) 片開 2.0m高ゲート工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 アルミ材は、独自の押出し技術によりカドは全てR仕様で強度UP。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大! 全て溶接、リベット止めが無く部品の交換が簡単で修理コストの大幅削減が可能。無駄な廃棄を出さず環境にも配慮した構造です。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。 キャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)2000タイプ片開きキャスター100Φ自在ゴムキャスター
LEDシーリングライト エスコLEDシーリングライトエスコ
6,650税込7,315
1台
翌日出荷
付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
彊美人70 XSシリーズ クリロン化成彊美人70 XSシリーズクリロン化成
23,980税込26,378
1箱(20袋×100枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
軽量・低圧スプレーガン(吸上式) 近畿製作所軽量・低圧スプレーガン(吸上式)近畿製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
3日以内出荷から6日以内出荷
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245質量(g)295吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-50サトーパーツ(1件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
彊美人 70μタイプ TGK(東京硝子器械)彊美人 70μタイプTGK(東京硝子器械)
28,850税込31,735
1箱(2000枚)
6日以内出荷
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。 開口部が低カール(特許出願中)。 開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70材質ナイロン/ポリエチレン温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100厚さ(μm)70シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-41サトーパーツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から119日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
柄付外丸フライス VEX-S 大洋ツール柄付外丸フライス VEX-S大洋ツール
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
表面処理ノンコート
HGコーティング超硬FLXショート刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXショート刃S&K(三興製作所)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷
柔靭な断面形状。スムーズな切り屑の排出性ができる断面形状機械を選ばない柔軟さ。小型MCから高剛性MCまで幅広い機械でご使用頂けます。各種被削材に対応。一般鋼から難削材まで被削材を選ばずご使用頂けます焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03刃数4
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXSサトーパーツ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズS&K(三興製作所)
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
AT-x250-18XS アライドテレシスAT-x250-18XSアライドテレシス
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷
CentreCOM x250シリーズは、全ポート10G速度に対応したレイヤー2plus 10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチです。AT-x250-18XSは18ポートすべてがSFP/SFP+スロットとなっており、ファイバーインターフェースを持つサーバーなどの機器を集約接続可能です。SFP/SFP+スロット×18電源内蔵、Webマネージメント、QoS、SNMP、IPv6、RS-232RJ-45、19"別売、ブラケット別売、マグネット別売、電源抜防止フック付、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、USBメモリ別売、フィーチャーライセンス別売AlliedWare Plus(AW+)機能ごとのモジュールに分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることが可能です。これにより、旧来方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。ネットワークインフラのユニファイド化Autonomous Management Framework(AMF)は、ネットワーク上のスイッチやルーターを仮想的な1台の機器として統合管理し、管理運用の「一元化」、「簡素化」、「自律化」によって、管理・運用に関わるコストの削減を実現するネットワーク仮想化機能です。AMF Plusは統合管理を行うAMF Plusマスターと管理されるAMF Plusメンバーからなり、6つの機能によりネットワークの統合管理を行います。また、AMF Plusは日々ネットワークの状態を収集分析によって学習し、AT-Vista Manager EXと組み合わせてお使いいただくことで、あらかじめ定義されたポリシーを用いて自動的にネットワークを最適な状態に保ちます。蓄積したデータを数値化することにより、担当者の経験で行われていた業務を平易な作業に落とし込むことができます。VCS(バーチャルシャーシスタック)スイッチ間をスタックリンクで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。VCSグループは、最大2台のx250シリーズを組み合わせて構築できます。本シリーズは、SFP/SFP+スロット、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートのいずれかを用いたVCSに対応しています。スタック接続されたスイッチは各種情報を同期しているため、仮に1台に障害が発生しても運用継続が可能です。スタックすることでエッジ・スイッチながらコア・スイッチ同様にCPU、電源冗長が可能となります。コアからエッジまで一貫した冗長構成を容易に取ることができます。単一IPで動作するため機器の追加時もIP設計や監視ポイントの追加が不要で容易にネットワークを拡張できます。LD-VCS(ロングディスタンス-バーチャルシャーシスタック)にも対応し、長距離スタッキングが可能です。これにより、離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチ化し、シンプルかつ冗長性に優れたネットワークコアの提供が可能となります。EPSREPSR(RFC3619)は、レイヤー2レベルでの障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います(最短50ミリ秒未満)。本製品は、EPSRリング内にトランジットノードとして接続することができます。ループガードLDFやMACスラッシング検出など多彩なループガード機能により、接続ミスなどで発生したネットワークループを自動検出し、設定した動作(ポートディセーブルなど)を自動実行するループガードに対応しています。LEDの点滅で視覚的に表示されるため、該当ポートを容易に特定することができます。充実したセキュリティー機能強固な認証機能をサポート同一ポート上でIEEE 802.1X 認証/Web 認証/MACアドレスベース認証の混在を可能とするTri-Auth 機能や、同一ポート上でユーザーごとに別々の認証方式で認証し、かつ異なるVL ANを動的に付与するマルチプルダイナミックVL AN 機能など様々な認証機能に対応し、柔軟な認証環境を実現します。Tri-Auth、マルチプルダイナミックVLAN、エンハンストゲストVLAN、Auth-fail VLAN、プロミスキャス/インターセプトWeb認証、2ステップ認証に対応多種多様なセキュリティー機能の搭載通信内容を暗号化し、安全なリモートアクセス環境を実現するSSHや、ネットワークの集中管理・運用面においても安全性と利便性・運用性を両立するSNMPv3の暗号化・認証機能など、様々なセキュリティー機能をサポートしています。ポートセキュリティー、SSH(Secure Shell)、DHCPスヌーピング、SNMPv3、ユーザー認証データベース(RADIUS/TACACS+認証)に対応AMF-SEC ソリューション対応AMF-SEC(AMF-SECurity)は、ファイアウォールやUTMなどのセキュリティー・アプライアンスや、人材管理・資産管理などのビジネス・アプリケーションなどとネットワーク機器を連携させ、ネットワークも含めたITシステムの設定変更やセキュリティー管理を自動化するソリューションです。本製品は、AMF-SECソリューションにおけるエッジ・スイッチとして動作し、例えばファイアウォールと連携するとファイアウォールが検知した被疑情報をもとに、該当する被疑端末が接続されているスイッチのポートを自動的に遮断することで被疑端末の隔離ができます。これによりIoT端末などでのLAN内の二次感染を防ぐことが可能です。※サポートするSDN/OpenFlow コントローラーは、AMF-SEC コントローラー(AT-SESC/AMF Security)です。また、構成によって最低限必要なライセンスが異なります。AMF-SECコントローラー、および連携可能なアプリケーションについては、メーカーのホームページにてご確認ください。Web GUIを用いた直感的な管理Webブラウザーから機器の情報表示や設定が可能なWeb GUIを標準でサポートします。管理者のスキルレベルを問わない、直感的なネットワーク管理が可能です。日本語に対応したインターフェース日本語表示に対応し、Webブラウザーからの視覚的な設定・管理が可能です。ダッシュボードポートの状態、トラフィック統計情報、システム情報など視覚的に表示します。各種情報を要約して表示できるため、複雑なネットワーク情報を簡単に把握できます。ネットワーク設定VLANインターフェースやインターフェースのIPアドレス、スタティック経路の追加・変更・削除が可能です。セキュリティー設定ハードウェアアクセスリスト(ACL)の作成やインターフェースへの設定、変更が可能です。システム設定システム情報や動作環境の詳細、システムログの閲覧などが可能です。
ポート数18スイッチ切替:LED ON/OFFボタン: LEDの消灯(エコLED)、通常動作の切り替え適合規格CE; 安全規格 UL62368-1/CSA-C22.2 No.62368-1; EMI規格 VCCIクラスA接続方式1000Mbps/10Gbps機能ベーシックサポート機能準拠規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10; IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR; IEEE 802.3an 10GBASE-T; IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet; IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree/ Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging/ Multiple Spanning Tree; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic); IEEE 802.1p Class of Service/ priority protocol; IEEE 802.1ad Provider Bridges(Q-in-Q); IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management; ITU-T G.8032 ERPSメモリー容量パフォーマンス:フラッシュメモリー 256MByte/メインメモリー 2GByteケーブル【使用】100BASE-TX: UTPカテゴリー 5以上; 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTPエンハンスド・カテゴリー 5以上; 10GBASE-T: UTP/STPカテゴリー 6以上電源供給方式電源内蔵マグネット別売MACアドレス登録数【パフォーマンス】32Kスイッチング方式パフォーマンス:ストア&フォワードネットワークタイプ【パフォーマンス】4094個(VID=1~4094)RoHS指令(10物質対応)対応ポートオートネゴシエーション; 100M/1000M/10G Full固定設定; MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定; SFP/SFP+スロット×18; RS-232(RJ-45コネクター)×1; USBポート(USB 2.0、タイプA(メス))×1伝送速度(Gbps)【パフォーマンス】スイッチング・ファブリック:840最大パケット転送能力(Mpps)パフォーマンス(装置全体/64Byte):267.85システム対応【マネージメント(A)】SNMP: SNMPv1/v2c/v3; SNMP MIB: MIB II(RFC1213); Extended Bridge MIB(RFC2674); Extended Interface MIB(RFC2863); SNMPv3 MIB(RFC3411~RFC3415); SNMPv2 MIB(RFC3418); Ethernet MIB(RFC3635); IEEE 802.3 MUs MIB(RFC3636); Bridge MIB(RFC4188); RSTP MIB(RFC4318); DISMN ping MIB(RFC4560); Entity MIB(RFC6933); LLDP MIB(IEEE 802.1B); LLDP-MED MIBNSI/TI-1057); Private MIB; RMON: 1239 Group; ターミナル: Telnet、VT100互換端末(コンソールポート経由)
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-51サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UNXS SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32UNXSSMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
ストローク(mm)1800駆動方式ベルトモータ種類(NX) 取付形状Xサイズ32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
AT-SE250-18XS レイヤー2インテリジェント・スイッチ アライドテレシスAT-SE250-18XS レイヤー2インテリジェント・スイッチアライドテレシス
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
AT-SE250-18XSは、SFP+スロットを18スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0018/XS ZEALOT(ジーロット)BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0018/XSZEALOT(ジーロット)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:BRJ0018/XSブレードランナー販売備考:MATT RED規格表示:SG規格/MFJ公認タイプ:フルフェイス色[カラー]:マットレッドサイズ:XSサイズ(53~54cm)重量[グラム]:1420材質[素材]:FRP グラスファイバースピーカー:インカム対応スピーカーホールその他機能:内装脱着可能幅:252高さ:253奥行(引き):352型番:BRJ0018着丈:ベンチレーション機能有りシリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)帽体サイズ:スモール帽体あご紐タイプ:Dリング式
材質FRP グラスファイバー幅(mm)252マットレッドサイズXSサイズ(53~54cm)高さ(mm)253質量(g)1420備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプフルフェイス奥行(mm)352規格SG規格/MFJ公認型番BRJ0018
JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0018/XS ZEALOT(ジーロット)JillRide2 InnerShield Jet ジルライド2 インナーシールドジェット JR0018/XSZEALOT(ジーロット)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:JR0018/XSJillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格タイプ:ジェット色[カラー]:マットブラック/グレーサイズ:XSサイズ(51~52cm)重量[グラム]:1050材質[素材]:PC-PBTスピーカー:インカム対応スピーカーホールその他機能:内装脱着可能幅:256高さ:254奥行(引き):298型番:JR0018着丈:ベンチレーション機能有りシリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT幅(mm)256マットブラック/グレーサイズXSサイズ(51~52cm)高さ(mm)254質量(g)1050備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプジェット奥行(mm)298規格SG規格型番JR0018
ロックナット 固定ナット XS 円筒型 M18、XT 円筒型 M18 シュナイダーエレクトリックロックナット 固定ナット XS 円筒型 M18、XT 円筒型 M18シュナイダーエレクトリック
379税込417
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のセンサ固定ナット用アクセサリです。円筒型 M18 センサに使用されます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:固定ナット●併用可能製品:XS 円筒型 M18 、XT 円筒型 M18アズワン品番65-7332-06
MXS オフロード Raceシンタリング パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)MXS オフロード Raceシンタリング パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Telemecanique Sensors ロックナット タイプ:固定ナット XS 円筒形 M18 、 XT 円筒形 M18 XSZE118 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ロックナット タイプ:固定ナット XS 円筒形 M18 、 XT 円筒形 M18 XSZE118TELEMECANIQUE SENSORS
279税込307
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のセンサ固定ナット用アクセサリです。円筒型 M18 センサに使用されます。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = 固定ナット使用用途 = XS 円筒形 M18 、 XT 円筒形 M18RoHS指令(10物質対応)対応
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタIP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類ケーブル付コネクタはUL規格認定品IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5M18-L62mm-黄銅-Sn5mm-12→48Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-80
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7336-60
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 48 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:74mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7336-86
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1853アズワン品番65-7320-23
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1820アズワン品番65-7338-39