カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「xs5w」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
    付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:120×120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)

    omron(オムロン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

    omron(オムロン)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 耐油コネクタ XS5□R omron(オムロン)

    耐油コネクタ XS5□R

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    固定タイプM12 スマートクリック金メッキ(μm)0.4
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)

    omron(オムロン)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から86日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)5口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)257
  • 丸型防水コネクタ XS5 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ XS5

    Aratas(旧:omron)
    2,898税込3,188
    1個
    31日以内出荷から76日以内出荷
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • 丸型コネクタ用防水カバー omron(オムロン)

    丸型コネクタ用防水カバー

    omron(オムロン)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    種類コネクタ用カバー材質(カバー)PBT適合コネクタ形XS5C/XS5F/XS5P/XS5R/XS5W/XW3D
  • 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ XS3シリーズ

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
  • 産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ XS6

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形)

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    61日以内出荷から86日以内出荷
  • 防水コネクタ XS6シリーズ omron(オムロン)

    防水コネクタ XS6シリーズ

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    61日以内出荷から86日以内出荷
  • 防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン)

    防水コネクタ XS5シリーズ

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ

    omron(オムロン)
    2,898税込3,188
    1個
    61日以内出荷から115日以内出荷
  • パネル取付用コネクタ(ソケット) omron(オムロン)

    パネル取付用コネクタ(ソケット)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    仕様パネル取付用コネクタ(ソケット)ケーブル50cm付き種類DeviceNet(TM)太線用防水コネクタ