26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10本)
339 税込373
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
1枚
8,690 税込9,559
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGQM5 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM80-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

PIRELLI(ピレリ)サマータイヤ P ZERO
非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。
本数1本 商品タイプタイヤ
1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式複動形
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)105 作動方式複動形
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)105 作動方式押出単動形
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式押出単動形
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



シリンダ内径(Φmm)10 作動方式押出単動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
9,980 税込10,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式押出単動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-105B SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF80-1~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)