カテゴリ
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 自転車部品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 篠原電機(2)
- 河村電器産業(2)
- タカノ(2)
- 昌栄産業(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- ニッサチェイン(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 富士電機(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「y-505」の検索結果

除湿乾燥剤 ドライマット
アートナップ(11件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(500個)当日出荷乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型
シムプレート 焼入鋼
岩田製作所(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
ワイヤーバスケット・角型 前用
CAPTAIN STAG¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷しっかりしたワイヤー素材の頑丈なかごです。材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛めっき)幅(mm)約370(最大値)色ブラック高さ(mm)約235(最大値)質量(g)900奥行(mm)約310(最大値)
マイスコマルチパーパスシザーズ
松吉医科器械¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷コーティング処理済のステンレスのこぎり刃を採用。包帯、ギプス、ゴム、ビニール、プラスチックなどに使えます。材質刃材/ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
長距離形近接センサ TL-LP/LY
omron(オムロン)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から62日以内出荷検出距離50mmの長距離形質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正
ELPA¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス
篠原電機¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷から12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
高IP対応スチール製キャビネット HRY
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷高気密対応IP66を実現した高気密スチールキャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルA-432K(キー付ハンドル)保護等級IP66使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
アルミ窓枠 AY型 強化ガラス
篠原電機¥57,980税込¥63,7781個12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)5材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)強化ガラス
フレキシブルホース(ALLSUS SNM付)
昌栄産業¥54,980~税込¥60,478~1本8日以内出荷両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+オスアダプター付)のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、SNM部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(ALLSUS SNF付)
昌栄産業¥65,980~税込¥72,578~1本8日以内出荷両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+メスアダプター付)のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、SNF部:SUS304最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
メンズ/レディース2WAYシャツ SW505
SWW (SMART WORK WEAR)¥3,698~税込¥4,068~1枚3日以内出荷長く働いてもストレスのない着心地の良さ。オールシーズン対応のストレッチシャツ。仕様カラーデザイン、ペン差しポケット、裾前後差混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾性別男女兼用
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(35本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
キクラインテープ317シュリンク
菊水テープ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25本)当日出荷から9日以内出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10本)当日出荷から翌々日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147384-200117-02.jpg)
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W色黄色1巻長さ(m)8


































![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147384-200117-02.jpg)