391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ワイ 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1袋(20個)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114 質量(g)20 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)Y字コック
水道用ホース(内径15~20mm)とエバフロー2本をつなぐための継手です。
1パック(4個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
寸法(cm)17×25×10 質量(g)40
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション 仕様Φ100ーΦ75×2方向 トラスコ品番813-1229 適合機種SDCシリーズ 材質塩ビ
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

1個
15,900 税込17,490
欠品中

INAX(LIXIL)Y字パイプ
仕様排水トラップTP-47(2)Y字パイプ 適合2010年12月以降:BL認定品、ソレオ、ソレオ1822GUUタイプ、リノビオ、リノビオ BYR用/排水トラップTP-47(2)Y字パイプ
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型 材質TPX(ポリメチルペンテン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯垢が溜まりやすく、届きにくい奥歯の歯間も手軽に清掃できるY字型デンタルフロス。 120本のミクロ繊維束(フロス)にたるみをもたせているので、歯面を広く覆い、歯垢を効果的にからめ取る。 握りやすく、口の中で操作しやすいハンドル設計。 洗浄して繰り返し使用できる「高強度フロス」採用。 歯科医推奨の歯間ケアが実践できます。
シリーズクリニカ アズワン品番64-1131-34
1パック(18本)
299 税込329
当日出荷

Y字パイプ[ETK-47(2)]専用のパッキン、取り扱い方法同梱
適合通水パイプETK-47(1)用、Y字パイプETK-47(2)用
1個
599 税込659
当日出荷

100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。 質量(g)140
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1パック(30本)
479 税込527
当日出荷

iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。 柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。
材質アルミ・鉄 規格ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000) 対応機種iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
1個
389 税込428
当日出荷

奥歯にも使いやすいY字型タイプ。ハグキにやさしいゆるく張ったフロスと細くやわらかいピックが歯間部の歯周プラークや食べかすを効果的に除去します。
シリーズG・U・M(ガム) アズワン品番64-1218-45
1個(30本)
399 税込439
当日出荷


糸フロスを付替えてY字フロスとして使用できるフロスホルダー。糸フロスを指に巻き付けるより、糸を50%節約できる。
仕様本体
1個
499 税込549
翌々日出荷

1枚
4,098 税込4,508
翌日出荷

ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。 USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。 通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。 USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。 逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
コネクタ形状【1】USB2.0(Standard-A)オス x2、【2】USB2.0(Standard-A)メス x1 ブラック 全長(m)約0.6:USB2.0[Standard-A]メス(黒)~USB2.0[Standard-A]オス(黒)約0.3/USB2.0[Standard-A]オス[黒]-USB2.0[Standard-A]オス(赤)約0.3 対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器 主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ 仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ 温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)50 材質(絶縁体)PPO 保護等級IP67 保証期間アクセサリー:1年材料品質保証 接点材質銀メッキ銅 RoHS指令(10物質対応)対応 防火性能UL94-V0 耐電圧(V)1500 DC
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷


シンファクトリーY字型迷路 マウス用
一つのアームの先端に対象動物を置き、一定時間内の総アーム侵入回数を自発運動量、連続して異なるアームに侵入した割合を短期記憶の指標として使用することができます。カメラでの撮影時、影ができにくいように、壁が傾斜しています。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が簡単です。
材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル) 寸法(mm)約700×700×200 質量(kg)約3.6 型番MY-10 サイズ(mm)アーム長/400、下部アーム幅/30、上部アーム幅/100 アズワン品番3-7483-01
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

糸フロスを付替えてY字フロスとして使用できるフロスホルダーと50m糸フロスのセット
仕様本体+替糸 香りミント
1セット(1個)
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

歯間の汚れを清掃する持ち手付きフロス 虫歯・歯周病の原因となる歯間の食べカス・歯垢をしっかり除去 奥歯や狭い歯間にも入りやすい 初めての方や狭い歯間の方に 奥歯に使いやすいY字型 初心者でも手軽に清掃できる入りやすいタイプ 細くてなめらかな糸が汚れをからめとる
シリーズ糸ようじ
1個(18本)
299 税込329
翌日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)2 全長(mm)134 商品構成単品 ハンドル幅(mm)9
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷