9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A) 最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:SCS14、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)15 アズワン品番64-7851-60 ねじ径Rc1/2”
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)50 アズワン品番64-7851-65 ねじ径Rc2”
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)40 アズワン品番64-7851-64 ねじ径Rc1・1/2”
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)32 アズワン品番64-7851-63 ねじ径Rc1・1/4”
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04 最高使用圧力(MPaG)2.1
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)