カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- バイク純正部品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(22)
- SMC(18)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9)
- ホンダ(7)
- タカノ(5)
- 黒田精工(4)
- ナンシン(4)
- アサダ(3)
- イスカル(2)
- ナイキ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ダイキン工業(1)
- 谷沢製作所(1)
- ニッサチェイン(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- NTB(1)
- イトーキ(1)
- トヨスチール(トヨセット)(1)
- ニシキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「y159」の検索結果

カットワイヤー
ニッサチェイン(23件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6個)当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。![柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747498-250723-02.jpg)
柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から5日以内出荷【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油
1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm
アサダ¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷トラスコ品番852-1051接続口径1/2フレアホース長さ(cm)366アズワン品番64-6753-91
1/2”強力型チャージングホースプラス2 762cm
アサダ¥74,980税込¥82,4781本3日以内出荷トラスコ品番852-1053接続口径1/2フレアホース長さ(cm)762アズワン品番64-6753-92
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425Y-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥5,898税込¥6,4881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604Y-~)
SMC¥1,898税込¥2,0881袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黄内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-159AT
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥97,980税込¥107,7781台7日以内出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。用途物置高さ(mm)1900
グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-159CT
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。用途物置高さ(mm)1400
グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-159CF
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。用途物置高さ(mm)1400








![柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747498-250723-02.jpg)