銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バックル式
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1個
¥50
税込¥55
3日以内出荷
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.5
許容荷重(kg)30
種別重量用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用、石膏ボード用
色黒塗装
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用、石膏ボード用
色白塗装
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
仕様●型番:MM-HSC3BK●サイズ(mm):Φ80×1.5●重量(g):0.8●材質:不織布(PP)、PEゴム●入数:100枚(10枚/1袋×10セット)●衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー 被せるだけの簡単取付け
アズワン品番65-5670-12
1セット(100枚)
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメント(CR-1)と併せてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.5
許容荷重(kg)30
種別重量用
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。パーツを組み合わせてご使用下さい。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用、石膏ボード用
ボール径(Φmm)4.8
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤーが2本出しなので棚等えお吊るのに最適です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 2.2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 220kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 7/25Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
種別壁付用
許容荷重(kg)10
ワイヤー径(Φmm)1.2
ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
種別壁付用
1個
¥349
税込¥384
13日以内出荷
関連キーワード