8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1セット(25枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱樹脂でフッ素加工のたこ焼き器を傷つけにくいピックです。 三角ハンドルで転がりません。 立てて置くこともできます。
材質本体:ナイロン(ガラス繊維入り)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)17
1個
259 税込285
4日以内出荷

材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC 公差eH7
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


1個
8,790 税込9,669
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)16 使用温度範囲(℃)-10~+85 スイッチなし 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間 シャフト形状溝形 耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204] 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)500 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)220±10 機械的回転角度(°)260±10
1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。 接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。 送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)30 感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ) 仕上黒(マンセルN1.0近似色) 音圧115dB/SPL 端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701) 指向性単一指向性
1個
11,980 税込13,178
当日出荷