カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ys17 ogk」の検索結果

オイラー 横型ノズル
(23件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
オイラー
(79件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPEノズル長(mm)107材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
アルミ製エアバルブ90度L型
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
オイルジョッキ
瑞穂化成工業(308件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り
(1433件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.2kg)ほか当日出荷手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ配合成分オレンジエキス繰り返し・詰め替え対応
システムヘルメット RYUKI
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から9日以内出荷快適な軽さのカタチ。IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット。規格SG(自動二輪車用)シールドCM-2-P UICシールド
ジェットオイラー スーパー型
フルプラ(50件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。材質ポリエチレン、真鍮容量(mL)180高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
RYUKI
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷快適な軽さのカタチ、IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。用途バイク用ヘルメット色フラットコヨーテ
ジェットオイラー 400mLタイプ
フルプラ(28件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。用途油の他に、水・薬品・接着剤など。材質ポリエチレン容量(mL)400高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー ベビー型
フルプラ(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)30タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
AVAND2
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から19日以内出荷街乗りからスポーツライディングまでカバーする、スポーティオープンフェイスモデル。 クールマックス:汗を素早く蒸散し、いつもサラッと快適。 ウェイクスタビライザー:ヘルメット表面に突起(スタビライザー)をもうけることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズに。形状の最適化および帽体色と同色にペイントされ、より一層質感がアップしました。 SAJ(シングルアクションシステム)シールド搭載。 内装システム:内装フル脱着システム採用(インナー、チーク、あごひもカバー)。速乾性のあるCoolmax生地使用。あごひもはワンタッチバックル採用。 ヘッド&リアベンチレーション:より多くの走行風を積極的に取り込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。大型シャッター採用で、ウインターグローブでも開閉が確実に。 3-SHELLサイズ:3つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。 シェル構造:強度アップと軽量化を目的に、リブ形状を取り入れたシェルデザイン。 衝撃吸収ライナー:チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現。 ライトスモークシールド標準装備。用途全排気量対応