19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y.S.PARK(ワイエスパーク)刈り上げコーム YS-206
ソフトタイプ。ベーシック中荒
全長(mm)168 材質ポリアセタール ホワイト 耐熱温度(℃)110
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
主な適合車種JOG/チャンプ(27V/54V)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1袋(5枚)
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)



仕様スパナ部外径(b:mm):51.2スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):32.3 全長L(mm)54 差込角(inch)3/8" 対辺(inch)15/16
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
1シート
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
36日以内出荷



1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

関連キーワード