カテゴリ

  • バイク部品(51)
  • 制御機器(26)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 物流用品(11)
  • 家電(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ysr」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(166件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0100FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 3W WSR3R0100FEAVISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR3動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)
当日出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO箱台車用キャスターゴム車75mmTRUSCO(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)M&H(23件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100TRUSCO(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール三菱電機エンジニアリング
1,498税込1,648
1セット(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
シムロン - R タジマツール(TJMデザイン)シムロン - Rタジマツール(TJMデザイン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
一般測定・道路・鉄道・電気工事用ツートンカラー両面目盛テープ軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO軽量ハンドリフター 交換用キャスターTRUSCO(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業ベルトパーツ ワンタッチバックルまつうら工業(5件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
Fギヤー 15T KITACOFギヤー 15TKITACO(17件のレビュー)
908税込999
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音YAMAZEN(山善)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン左右自動首振り搭載風量切替:3段階(弱・中・強)省スペースのスリムタイプ操作方法:リモコン式(本体部マイコン式)切タイマー:1/2/4時間リズム風機能
用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×76.7
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ノンフェードディスクパッド KITACOノンフェードディスクパッドKITACO(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ストリート用。
材質ノンアスベスト材
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ノースウェーブ SRS SYSTEM KIT ノースウェーブノースウェーブ SRS SYSTEM KITノースウェーブ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)M&H(10件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
簡易結束ベルト(バックルYSR) まつうら工業簡易結束ベルト(バックルYSR)まつうら工業
739税込813
1個
当日出荷
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に仕様ワンタッチバックル材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
25Φスチールラック5段セット AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック5段セットAIS (エイ・アイ・エス)
7,988税込8,787
1台
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ180cm製品重量(約):13.6kg耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚主材:スチール(メッキ)お客様組立品
幅(mm)900質量(kg)13.6メッキ高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)900耐荷重(kg/段)棚板垂直静止時65まで材質(棚板)スチール(メッキ)材質(ポール)スチール(メッキ)ポール径(Φmm)25棚段数(段)5
25Φスチールラック3段セット AIS (エイ・アイ・エス)25Φスチールラック3段セットAIS (エイ・アイ・エス)
5,988税込6,587
1台
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ90cm製品重量(約):7.5kg耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚主材:スチール(メッキ)お客様組立品
幅(mm)900質量(kg)7.5メッキ高さ(mm)900奥行(mm)450
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Mサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容Mサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
Quietaire Heavy Duty SilencersR3/4 NORGRENQuietaire Heavy Duty SilencersR3/4NORGREN
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
IMI Norgren Quietaire ヘビーデューティサイレンサは、空圧機器の騒音を低減し、産業用圧縮空気システム向けに設計された開放式排気の危険を防止します。耐腐食性 高流量型 低背圧 長寿命 クリーニング可能な要素
仕様●メーカーシリーズ:MB●タイプ:Quietaire ヘビーデューティサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:R 3/4 オス●チューブのインレット接続:0.75インチ●最高流入圧力:20バール●材質:アルミニウム●コード番号:218-0637アズワン品番65-7903-73
運搬車用取り替えキャスター 固定 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター 固定TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
【eSIM端末専用】DHA eSIM for ASIA 日本+アジア11か国 12か国周遊 30日間 10GB プリペイドデータ eSIM DHA Corporation【eSIM端末専用】DHA eSIM for ASIA 日本+アジア11か国 12か国周遊 30日間 10GB プリペイドデータ eSIMDHA Corporation
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【eSIM端末専用 日本+11ケ国周遊 eSIM】 30日間10GBの4G/LTE高速データ通信をご使用頂けます。超過後は最終日まで最大128kbpsに通信速度が制限されます。日本で出発前の接続確認ができるから安心!帰国後も最終日まで余さず使えて無駄がない!【WiFiルーターレンタルより簡単】事前予約、契約、受け取り、返却など手続き一切不要。プリペイド方式ですので、eSIMの代金以外、追加費用・紛失などによるペナルティは一切かかりません。【設定簡単】基本設定不要・ローミングをオンにするだけ、すぐ使える。端末と国によって、一部APN設定が必要な場合があります。日本+11ケ国周遊:日本/ 韓国/ マカオ/ タイ/ シンガポール/ マレーシア/ インドネジア/ フィリピン/ カンボジア/ ラオス/ ベトナム/ スリランカ Japan + 12 countries:Cambodia、Indonesia、Japan、Laos、Macau、Malaysia、Philippines、Singapore、South Korea、Sri Lanka、Taiwan、Thailand、Vietnam
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容MSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]AZLA(アズラ)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容M/ML/Lサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Sサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容Sサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア]AZLA(アズラ)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容SS/S/MSサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容SSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Lサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容Lサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MS/M/MLサイズ各1ペア]AZLA(アズラ)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容MS/M/MLサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MLサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
SednaEarfit Crystal 2は、ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を素材に採用したイヤーピースです。優れた耐熱性、酸化抵抗性、表面張力、低温柔軟性を有し、良好な誘電体特性等の固有特性を持つ合成/弾性の重合体で、柔らかく低圧迫、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみ等に対しての低刺激性、そして高い耐久性を高次元で両立しています。独自の金型使用で高い品質と堅牢性を確保する二重構造設計採用。これにより傘部パーティングラインの除去と、軸部を強化。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなる独自のテーパード型構造設計を採用し、低圧迫と高遮音を両立。ダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードをLSR素材での一体成型で搭載。内部はホーン形状を採用し、広いサウンドステージと音の直進性による鮮明さ、パンチ力のあるサブベースを表現できるように設計。主にゲームや3Dコンテンツを楽しむ環境を想定し、音の鮮明さと濃い音色を目的として設計されています。一般サイズのStandardタイプで、ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
内容MLサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら