カテゴリ
- バイク部品(17)
- カー用品(3)
絞り込み
「yss z362」の検索結果

YSSサスペンション Z362
YSS¥87,980税込¥96,7781セット9日以内出荷シンプルな外観ながら軽快なライディングに必要な調整機構を装備したオールラウンドモデル。伸側減衰力1系統、スプリングプリロード、車高の各調整機構を装備。シャフト外径の小径化はロッド体積と摺動面積を減少させ、オイル容量の増加とフリクションロスを低減します。ストリートを始め、ワインディング等のスポーツ走行にも対応します。スプリングプリロード調整機能:シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。車高調整機能:走行環境に応じてショック全長を調整出来る車高調整能を搭載しています。 調整幅は最大+-5mmまたは+10mm。※車種により車高調整機能が備わっていないモデルもございます。リバウンド減衰力調整機能(伸び):ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は30段と幅広い調整が可能です。ベアリングマウント標準装備:ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。※一部、ラバーブッシュを採用している車種も御座います。色(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラックシャフト径(Φmm)12ピストン径(Φmm)36適合車種【YAMAHA】V-MAX(~'06)マウントベアリングマウント
YSSサスペンション Rod-Line ER-Series
YSS¥47,980税込¥52,7781セット(2本)5日以内出荷から9日以内出荷スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。ピストン径(Φmm)30自由長(mm)300/11.8 incマウントラバーマウントスピンドルロッド径(Φmm)12
ショックアブソーバー
KITACO(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。調整方法(プリロード)カム式5段
YSSサスペンション MONO-Line MG-Series
YSS¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series
YSS(3件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
Rショック N350S
KITACO(6件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081セット(2本)当日出荷キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。主な適合車種CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ
バイク用 アジャスタブルリアショック
DAYTONA(デイトナ)¥63,980税込¥70,3781セット6日以内出荷SR400/500全年式対応。従来品に対しスプリング特性を変更し、サポートスリーブを追加しました。エンド部はラバーブッシュを採用。スポーツ性と乗り心地を両立します。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。仕様スプリングプリロード:無段階調整車高調整:無段階(最大322~333mm)伸び側減衰力:20段階調整不等ピッチスプリング採用(バネレート:1.6・2.4kgf/mm)スプリングは粉体塗装仕上げメーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。適合SR400/500(78~08)SR400(10~19)FI
リヤGASショック320MM SR400
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷人気車種srを中心としたリアサスペンションラインナップ。主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
UNIリヤショック(メッキ/レッド)
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から5日以内出荷原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
YSSサスペンション MONO-Line MX-Series
YSS¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の「縮む」速さコントロールする減衰力調整機能を搭載。30段階の調整が可能です。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
ショックアブソーバー(2人乗り対応)
KITACO(9件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか翌々日出荷から6日以内出荷メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応調整方法(プリロード)無段階
YSSサスペンション MONO-Line MS-Series
YSS¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。 コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。 リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
UNIリヤショック(メッキ/ブラック)
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から5日以内出荷原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
リアショック N265
KITACO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。主な適合車種モンキー/FI/バハ・ゴリラノーマルスイングアーム対応
リアショックN265
KITACO(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。主な適合車種モンキー/FI/バハ・ゴリラノーマルスイングアーム対応
純正交換タイプショックアブソーバー Reflex
MONROE(モンロー)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。