カテゴリ

  • バイク部品(16)
    • 液入りタイプ(電解液注入済)(10)
  • バッテリー・電装(21)
    • 国産乗用車用バッテリー(8)
  • 制御機器(80)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(31)
  • エンジン工具(5)
    • 関連商品・部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(3)
    • トラック用バッテリー(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 手袋(21)
  • 空調・電設資材(8)
  • 家電(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
バッテリー品番(GSユアサ)
バッテリー容量(Ah)
バッテリー品番(古河電池)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yuasa」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(514件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800WYUASA(ユアサ)
3,980税込4,378
1台
7日以内出荷
強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ)台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー定格電圧(V)12
スリムハイブリッドヒーター YUASA(ユアサ)スリムハイブリッドヒーターYUASA(ユアサ)
9,980税込10,978
1台
7日以内出荷
速暖カーボンヒーター+遠赤シーズヒーターのハイブリッド。400W/600W/1000W 3段階切替えでかしこく節電。首振り機能で暖かさワイド。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3消費電力(W)1000機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.3×27.3×51.6出力切替3段階(400W/600W/1000W)首振りあり
ワイドセラミックヒーター YUASA(ユアサ)ワイドセラミックヒーターYUASA(ユアサ)
9,980税込10,978
1台
7日以内出荷
左右手動ルーバーで、ワイド&スポット温風!効率的に使い分け。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)2.9消費電力(W)1150/1200センサー人感センサー、温度センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×12.8×32.5出力切替2段階(50Hz:600W/1150W/60Hz:600W/1200W)切タイマー4時間、(自動)4時間
大風量セラミックヒーター YUASA(ユアサ)大風量セラミックヒーターYUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
大風量(在来機種比)で風の届く範囲が広がる。静音モード(強/弱)で寝室やリビングでの利用も快適。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)2.1消費電力(W)1250/1160センサー人感センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×12.6×36出力切替3段階(50Hz:600W/1100W/1250W/60Hz:550W/1100W/1160W)切タイマー4時間、(自動)4時間
電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800WYUASA(ユアサ)
4,480税込4,928
1台
7日以内出荷
遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
バッテリー 12V YTZ5S タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)バッテリー 12V YTZ5SタイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:タイユアサメーカー品番:YTZ5SYTZ5S販売備考:液入りバッテリー。適合:グロム125(J61)等
バッテリー 12V YTZ6V タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)バッテリー 12V YTZ6VタイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:タイユアサメーカー品番:YTZ6VYTZ6V販売備考:液入りバッテリー。適合:ダンク(AF74)、CBR125R(JC50)、ズーマーX(JF52)等
首振りハロゲンヒーター 400W YUASA(ユアサ)首振りハロゲンヒーター 400WYUASA(ユアサ)
5,980税込6,578
1台
7日以内出荷
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!首振り機能搭載であたたかさワイドに!本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8消費電力(W)400機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2出力切替なし首振りあり
脱衣所用セラミックヒーター YUASA(ユアサ)脱衣所用セラミックヒーターYUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
少し長めの2.1m電源コード仕様。今まで届かなかったところでの使用できます。スリム&コンパクトでトイレや脱衣所のヒートショック対策にもおすすめ。自動オフスイッチ付きで、転倒すると電源が切れる安心・安全設計。上下ルーバー付きで風向き調整可能。
質量(kg)1.3消費電力(W)640センサー人感センサー、温度センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×13×26出力切替2段階(400W/640W)切タイマー4時間、(自動)4時間
ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器YUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。給水がかんたんな上部給水式。ミスト量3段階切り替え。アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。1/2/4/7時間のオフタイマー。本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。水がなくなると自動で運転を停止。
質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間
バッテリー 12V YTZ7V タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)バッテリー 12V YTZ7VタイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:タイユアサメーカー品番:YTZ7VYTZ7V販売備考:液入りバッテリー。適合:トリシティ125、NMAX125等
BATTERY YUASA CPL. B3311053044 KTMBATTERY YUASA CPL. B3311053044KTM
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
Powerlet Battery Tender & Yuasa Charging Cable Altrider (アルトライダー)Powerlet Battery Tender & Yuasa Charging CableAltrider (アルトライダー)
4,198税込4,618
1個
36日以内出荷
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品工進
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-30IS-AAA-0関連資料(3.4MB)取扱説明書(19.1MB)
業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(130件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入りGSユアサ(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
HJシリーズ バッテリー GSユアサHJシリーズ バッテリーGSユアサ(20件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサアイドリングストップ車用バッテリー ECO.R RevolutionGSユアサ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラスGSユアサ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き 工進インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き工進(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12定格周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)9.8仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)質量(kg)50定格電流(A)交流:30、直流:8本体質量(kg)50使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)67~60バッテリーYUASA YTX7L-BSプラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×615エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)連続使用可能時間5.0~13.5時間始動方式セルスターター、リコイルスターター併用直流電流8Aまで(シガーソケット:1個)交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個)騒音レベル(dB(A))67~60アズワン品番64-9479-79エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)取扱説明書(19.1MB)エンジンオイル量(L)0.55排気量(cc)総:212
パンダグリップ ユアサグローブ(トンボレスキュー)パンダグリップユアサグローブ(トンボレスキュー)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
仕様指先:滑り止め人工皮革/ブラックブラック本体牛本革材質(甲)ポリエステルニット
MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー GSユアサMRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリーGSユアサ(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に電圧(V)12(液入充電済み)形状(上部)突出タイプオープンベント(開放)
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-300YM 【AC電源】【人感・明暗センサー】ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から6日以内出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明テープをカットして長さ調節できる曲面に貼れ用途が豊富用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80
玉碍子 湯浅化成玉碍子湯浅化成(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1双
当日出荷から7日以内出荷
普段履きの耐切創手袋に最適。
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
日本車専用EN規格バッテリー GSユアサ日本車専用EN規格バッテリーGSユアサ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
危険な液がれリスクを低減・液減りを低減し、長寿命を実現・世界初 GRテック液栓の開発・最高液面(UL)と最低液面(LL)間にゆとりを確保し液枯れリスクを低減・万一の減液にも、補水可能な液口栓付き
仕様液入充電済み/GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き電圧(V)12
ECO.R HVバッテリー GSユアサECO.R HVバッテリーGSユアサ
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
GSユアサバッテリー GSユアサGSユアサバッテリーGSユアサ
27,980税込30,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
特小玉碍子 湯浅化成特小玉碍子湯浅化成(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)GSユアサ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサ補機バッテリー EHJシリーズGSユアサ(12件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】 ユアサ(ユアサプライムス)#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】ユアサ(ユアサプライムス)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明テープをカットして長さ調節できる曲面に貼れ用途が豊富用途に合わせて選べる電源タイプ
用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)消費電力(W)2.4材質PC全光束(Lm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAhタイマー約15/130/380秒演色指数(Ra)80