カテゴリ

  • バイク部品(56)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yz250fx」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用スーパーオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
  • XTREAM SKIDプレート AXP RACING

    XTREAM SKIDプレート

    AXP RACING
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    業界最厚となる樹脂製8mm厚のスキッドプレートを使用し、リンクガード一体構造とする。 曲げ部分の改良により、致命的なダメージを軽減し寿命を延ばす。 フレーム部分のカバーを広くし、ブレーキペダルをも保護する。
  • ラジエターガード ZETA RACING(ジータレーシング)

    ラジエターガード

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    3mm厚のアルミプレートと直径12mmのアルミシャフトを使用。補強リブを設けたプレートとアルミシャフトにより横からの衝撃を受けやすいラジエターを強固に守る。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • YZ250FX(BAJJ) パーツカタログ BAJ-28198-1Y-J1 YAMAHA(ヤマハ)

    YZ250FX(BAJJ) パーツカタログ BAJ-28198-1Y-J1

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • YZ250FX(BAJP) パーツカタログ BAJ-28198-1Z-J1 YAMAHA(ヤマハ)

    YZ250FX(BAJP) パーツカタログ BAJ-28198-1Z-J1

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • エボリューションライン チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    エボリューションライン チタン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:チタン形状ヘキサゴナル オフロード質量(kg)3.5、STD:4チタン備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプフルエキゾースト加工主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]WR250F15-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250F14-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250FX15-16
  • スタビライザー SX F4598 ZETA RACING(ジータレーシング)

    スタビライザー SX F4598

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4598。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] WR450F 16-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 14-17。ヤマハ[YAMAHA] WR400F 16-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ400F 14-17。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 15-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 14-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ450FX 16-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-18
    用途【旧品番】ZE33-3103
  • ケースセーバー カバー付 ZETA RACING(ジータレーシング)

    ケースセーバー カバー付

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
  • ラジエターガード AXP RACING

    ラジエターガード

    AXP RACING
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    4mm厚のアルミプレートと上下に直径12mmのカラーパイプを使用。 ダメージを受けると変形・破損しやすいラジエターを堅牢な作りで強固に守る。
  • RSL ロワーリングリンク ZETA RACING(ジータレーシング)

    RSL ロワーリングリンク

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    オフロードでの走行性能を損なわず足つき性を向上。車種専用で純正のリンクロッドと交換するだけのボルトオン設計。材質に7000系アルミ合金を使用し、高精度切削加工を施す。ベアリング、ダストシールは装着済み。
  • トリガーブレーキペダル ZETA RACING(ジータレーシング)

    トリガーブレーキペダル

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用することで高強度・耐久性にも優れる。チップ部分はA7079材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用する。
  • ケースセーバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    ケースセーバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    マディー走行時の泥詰まり対策などでスプロケットカバーを外した際に必要となるケースセイバー。チェーン外れや暴れによるクランクケースの破損を防ぐ。素材に高強度 A6061アルミ合金を使用し、カラーアルマイト処理を施す。ステンレス製 取付ボルトが付属。
  • ドライチャージャー ブラック YA-4514DK K&N

    ドライチャージャー ブラック YA-4514DK

    K&N
    5,998税込6,598
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:YA-4514DK。ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。販売備考:YA-4514XD用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 14-17。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 15-17。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 14-17。ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-17。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:ドライチャージャーラップ x1。内径:184mm×186。高さ:33。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:YA-4514XD
    付属品ドライチャージャーラップ x1適合関連商品品番:YA-4514XDブラック高さ(mm)33区分ドライ/プリチャージャー内径(mm)184×186入数1
  • ラジエタースリーブ Twin Air(ツインエアー)

    ラジエタースリーブ

    Twin Air(ツインエアー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ナイロンコーティングされた、ガラス繊維素材のラジエータースリーブ。 ラジエタールーバーにセットするだけで砂、泥によって起こるラジエターの目詰まりを予防し、 エンジンの水温上昇を抑え、泥の付着による重量増加を軽減する。
  • ボックスカバー Twin Air(ツインエアー)

    ボックスカバー

    Twin Air(ツインエアー)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    フィルターを外した後に装着するエアボックス専用カバー。 洗車時にエアボックスからの浸水を防止し、作業時にキャブレターへのホコリや泥の進入を防ぐ。 着脱は蝶ネジによりワンタッチ。高圧洗浄機の水圧にも十分耐える。
  • ラバーキラー ブルーE F4603 ZETA RACING(ジータレーシング)

    ラバーキラー ブルーE F4603

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4603。販売備考:旧 ZE37-0341。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] WR450F 16-。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 14-。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 15-。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 14-。ヤマハ[YAMAHA] YZ450FX 16-。ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-
  • ピボットレバーセット FP 3フィンガー ZETA RACING(ジータレーシング)

    ピボットレバーセット FP 3フィンガー

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    ピボットレバーFPにカラーアルマイト処理を施したブレーキ/クラッチレバーのセット。各メーカーのレーサー用3フィンガータイプをラインナップ。
    種別3フィンガー
  • ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-280 Vesrah

    ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-280

    Vesrah
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:DX-280。オフロードは総じてスピードが低く、路面状況からもブレーキの温度が上がりにくい傾向です。低温度でも優れたタッチ感とコントロール性が求められます。材質は焼結製で、フロントは軽く握っても効力を発揮し、リヤは、コントロールしやすい様に制動力の弱い材質にしております。販売備考:公道走行不可/オフロードレース用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ125 08-22。ヤマハ[YAMAHA] YZ125X 17-22。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 08-20。ヤマハ[YAMAHA] YZ250X 17-22。ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 08-20
  • ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-295 Vesrah

    ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-295

    Vesrah
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:DX-295。オフロードは総じてスピードが低く、路面状況からもブレーキの温度が上がりにくい傾向です。低温度でも優れたタッチ感とコントロール性が求められます。材質は焼結製で、フロントは軽く握っても効力を発揮し、リヤは、コントロールしやすい様に制動力の弱い材質にしております。販売備考:公道走行不可/オフロードレース用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ125 23。ヤマハ[YAMAHA] YZ125X 23。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 21-23。ヤマハ[YAMAHA] YZ250X 23。ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 22-23。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 21-23
  • ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-271 Vesrah

    ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-271

    Vesrah
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:DX-271。オフロードは総じてスピードが低く、路面状況からもブレーキの温度が上がりにくい傾向です。低温度でも優れたタッチ感とコントロール性が求められます。材質は焼結製で、フロントは軽く握っても効力を発揮し、リヤは、コントロールしやすい様に制動力の弱い材質にしております。販売備考:公道走行不可/オフロードレース用。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ125 03-23。ヤマハ[YAMAHA] YZ125X 17-23。ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 08-23。ヤマハ[YAMAHA] YZ250X 17-23。ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-23。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 03-23。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 04-22。カワサキ[KAWASAKI] KX250F 18-23。カワサキ[KAWASAKI] KX450F 19-23
  • プログレッシブRスプリング ED用 ソフト ZETA RACING(ジータレーシング)

    プログレッシブRスプリング ED用 ソフト

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    エンデューロ向けプログレッシブ特性のスプリング。スタンダードスプリングはサスペンションが沈んだ量に比例して荷重が直線的に硬くなる特性に対し、プログレッシブスプリングは沈み始めは柔らかく、深く沈みこんだ時は強くふんばる特性。細かいギャップなどではサスペンションが良く動いて吸収性が良いため体への負担も少なく、走行時の重心も低くなり安定したコーナリングが可能。大きなギャップ通過時やジャンプの着地などの大きな衝撃では底突きしにくくなる。また、沈み始めが柔らかい為、足付き性も向上。
    適合リヤ
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルフィラーキャップ ZETA RACING(ジータレーシング)

    オイルフィラーキャップ

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • チェーンガイド ZETA RACING(ジータレーシング)

    チェーンガイド

    ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
  • EDスキッドプレート AXP RACING

    EDスキッドプレート

    AXP RACING(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    フレーム、エンジン下部を飛び石や障害物から強固にガード。 2~3mm厚の純正品に対し、6 mm厚の硬質ポリエチレンを採用。高い耐久性と軽量化を実現。 大きな衝撃を受けても変形しづらく、走行中のあらゆるリスクを軽減する。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 外装アルミボルトキット ZETA RACING(ジータレーシング)

    外装アルミボルトキット

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
  • セリエオロ ブレーキパッド TT 07YA41TT brembo

    セリエオロ ブレーキパッド TT 07YA41TT

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA41TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)、SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 450(06-13)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550(06-13)
  • リボルバーシフトレバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    リボルバーシフトレバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
  • スロットルチューブ STD ZETA RACING(ジータレーシング)

    スロットルチューブ STD

    ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07YA41SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07YA41SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA41SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR650F(14-17)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)、SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 450(06-13)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550(06-13)
    材質シンタード
  • 鍛造シフトレバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    鍛造シフトレバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正シフトレバー形状に合わせたオフセット±0mmタイプ。アーム部に鍛造A2014材を使用し、高強度・耐久性に優れる。チップ部は高精度に切削加工後、滑り止めローレット加工を施す。
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • タンクサイドパッド HDR ONEDESIGN

    タンクサイドパッド HDR

    ONEDESIGN
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5タイプHDR加工素材PVC
  • ステンレスブレーキピン 単品 DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピン 単品

    DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 8mmボックスレンチで脱着可能な六角ヘッド採用し作業効率が飛躍的に向上。単品売り。
    仕様単品
  • ステンレスブレーキピンセット DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピンセット

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 8mmボックスレンチで脱着可能な六角ヘッド採用し作業効率が飛躍的に向上。 1セットで一台分のブレーキピンの交換が可能。(2本1セット)
    仕様セット(2本入)