カテゴリ

  • 農業機械(676)
  • バイク部品(101)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 切削工具(77)
  • メカニカル部品(73)
  • 作業服(69)
  • 制御機器(67)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • オフィス家具(40)
  • 測定用品(38)
  • 自動車補修部品(32)
  • 溶接用品(30)
  • 機構部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 作業工具(11)
  • カー用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗料(4)
  • 家電(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z 44」の検索結果

関連キーワード
1,579件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(83件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
    色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接色棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(19件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
    用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
  • 溶接棒 JKW(JFE溶接棒)

    溶接棒

    JKW(JFE溶接棒)(24件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(5kg)ほか
    当日出荷
    アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
    用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品タイプ軟鋼用JIS規格Z3211E4303被覆系ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 LB-52 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52

    神戸製鋼(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • 溶接棒 Z-1Z 神戸製鋼

    溶接棒 Z-1Z

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
    用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 SUZUKID(スズキッド)

    低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

    SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
    JIS規格JISZ3211E4313
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。
    用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • 74さび止めスプレー サンデーペイント

    74さび止めスプレー

    サンデーペイント
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。 乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。 大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
    用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部・トタン使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061表面乾燥時間約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • リアスチールスプロケット 520-44 12505-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-44 12505-44

    AFAM(アファム)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12505-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT600/E/R 96-00/03-04。ヤマハ[YAMAHA] XT600Z TENERE [テレネ] 84-95。ヤマハ[YAMAHA] XV250/S VIRAGO [ビラーゴ250] 89-03
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • リアスチールスプロケット 520-44 14203-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-44 14203-44

    AFAM(アファム)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14203-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-12。スズキ[SUZUKI] DR-Z400R 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] RM250 88-08。スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-02。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-12。スズキ[SUZUKI] TS200R 90-92。スズキ[SUZUKI] RM125 88-11。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96 520conサイズ
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
    用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
  • リアスプロケット 525-44 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 525-44

    AFAM(アファム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:17610-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数44T色ハードアルマイトチェーンサイズ525
  • シンプソン金具 A44(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A44(2バイ材向け)

    シンプソン
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
    材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
  • リアスチールスプロケット 525-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-44

    AFAM(アファム)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16610-44。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り品番17610-44。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-16。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 98-02。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G]
  • リアスチールスプロケット 530-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-44

    AFAM(アファム)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12403-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJ400/D/Z/ZS/ZE 82
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(12件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
    用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
  • マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム 横浜油脂工業(Linda)

    マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷
    いつでも清潔なクロスをサッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプです。極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。吸水性・速乾性に優れ、清掃作業にピッタリです。
    用途自動車ボディ、車内の拭き上げ、テーブル、椅子、窓、手すり、ドアノブ、厨房まわり等の拭き上げ掃除に。仕様ティッシュボックスタイプトラスコ品番340-3257材質ポリエステル、ナイロン色青サイズ315×155×160入数(枚)箱:50ケース入数50枚シートサイズ(mm)300×300
  • シャワー切替レバー部一式 KVK

    シャワー切替レバー部一式

    KVK(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 洗濯機パン用エルボセット ミヤコ

    洗濯機パン用エルボセット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
    材質TPO内径(Φmm)32外径(Φmm)31
  • ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • TCX 7306W D WOOD BK 44 DAYTONA(デイトナ)

    TCX 7306W D WOOD BK 44

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    5日以内出荷
    材質アッパー:グレイン牛革、リフレクターパイピング(後部)、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:T-DRY防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、サイドZIP、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • TCX 9417 STREET3 A GRY 44 DAYTONA(デイトナ)

    TCX 9417 STREET3 A GRY 44

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    材質アッパー:牛本革スエード、メッシュ、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:OrthoLite(R)インソール、通気メッシュ裏地、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
  • TCX 9407W STREET3 BR 44 DAYTONA(デイトナ)

    TCX 9407W STREET3 BR 44

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    材質アッパー:フルグレイン牛革、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:T-DRY防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
  • 丸型絶縁スペーサー ホシモト

    丸型絶縁スペーサー

    ホシモト(5件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様絶縁チューブ付き材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ

    洗濯機トラップ用ゴムキャップ

    ミヤコ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
    適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
  • SPI-K44シフトポジションインジケーター プロテック

    SPI-K44シフトポジションインジケーター

    プロテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    7日以内出荷
    適合Z750R(海外モデル) 11-12
  • 洗濯機パン用マルチエルボ ミヤコ

    洗濯機パン用マルチエルボ

    ミヤコ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
    材質TPE
  • コンバットZドリル(3D) 日研工作所

    コンバットZドリル(3D)

    日研工作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • コンバットZドリル(4D) 日研工作所

    コンバットZドリル(4D)

    日研工作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • コンバットZドリル(2D) 日研工作所

    コンバットZドリル(2D)

    日研工作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
...