18,356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20 接点仕様リベット 定格通電電流(A)10 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 接点間隔(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三甲(サンコー)ヨーグルトクレート Z-10
エコ商品
材質PP 高さ(mm)(内寸)132 短辺(mm)(内寸)255、(外寸)295 長辺(mm)(外寸)521 圧縮荷重(kN[kgf])6.86[700] ネスティング高さ(mm)56 外寸法・高さ(mm)142 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS 材質スチール 質量(g)66 タイプキー溝付 寸法キャップスクリュー:M4×15L 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 寸法L(mm)30 寸法D(Φmm)25 寸法l(mm)10 寸法d1(Φmm)10(H7) 寸法d2(Φmm)10(H7) 本数キャップスクリュー:4 キー溝(A×B)(mm)3×11.4
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
989 税込1,088
5日以内出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)12.2 外径(Φmm)23.4 最小曲げ半径(mm)550 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)48.8 補強層1Y/B+1W/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1/2 推奨雰囲気温度(℃)-40~70
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
869 税込956
5日以内出荷


1個
919 税込1,011
5日以内出荷


CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド シリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,698 税込9,568
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)





10-CDM2B20-100AZ CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション シリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
7,798 税込8,578
26日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷




CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)



CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)



CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)





1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷