カテゴリ

  • 自動車純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 家電(1)

「z-10sl」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
    仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
    仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒極数2極単投使用温度範囲(℃)-25~+85スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • (54102)ノブ ホンダ

    (54102)ノブ

    ホンダ(20件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クリーナー紙パック 東芝

    クリーナー紙パック

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    東芝クリーナー 純正紙パック
    適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
  • ロッカースイッチSL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品。 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    色(フレーム・ロッカー)黒極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力3.92~12.7N投数単投
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • LEDデスクライト クランプ式 山田照明
    シルバー
    ブラック
    ホワイト

    LEDデスクライト クランプ式

    山田照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。
    付属品専用上締め角型クランプ(保体同色・取付可能厚45mmまで)、六角レンチ、ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)11.5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【無段階】10~100%直下照度(Lx)2210演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057
  • (83230)サンバイザー ホンダ

    (83230)サンバイザー

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (83280)サンバイザー ホンダ

    (83280)サンバイザー

    ホンダ(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (74111)アンダーカバー ホンダ

    (74111)アンダーカバー

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥112,704税込¥123,974
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (77610)アウトレット ホンダ

    (77610)アウトレット

    ホンダ
    ¥45,963税込¥50,559
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (74145)ステー ホンダ

    (74145)ステー

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (71110)エアースポイラー ホンダ

    (71110)エアースポイラー

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥28,543税込¥31,397
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (74691)バー ホンダ

    (74691)バー

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥35,259税込¥38,785
    1個
    3日以内出荷
  • (60100)フードCOMP. 11 ホンダ

    (60100)フードCOMP. 11

    ホンダ
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1個
    3日以内出荷
  • (77732)パネル ホンダ

    (77732)パネル

    ホンダ
    ¥19,938税込¥21,932
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スイングアームフックボルト 10mmロング  JT-107H-SL J-TRIP

    スイングアームフックボルト 10mmロング JT-107H-SL

    J-TRIP
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107H-SL。販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:10mmロング。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS材質アルミ色シルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mmロング
  • (77230)リッド ホンダ

    (77230)リッド

    ホンダ
    ¥29,383税込¥32,321
    1個
    4日以内出荷
  • (71113)カバー,L.コンデンサーダク ホンダ

    (71113)カバー,L.コンデンサーダク

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • (71112)カバー,R.コンデンサーダク ホンダ

    (71112)カバー,R.コンデンサーダク

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • (74146)シールラバー,フードメツシユ ホンダ

    (74146)シールラバー,フードメツシユ

    ホンダ
    ¥9,955税込¥10,951
    1個
    4日以内出荷
  • (60116)メツシユ,フード ホンダ

    (60116)メツシユ,フード

    ホンダ
    ¥200,642税込¥220,706
    1個
    4日以内出荷
  • (74148)ダクト ホンダ

    (74148)ダクト

    ホンダ
    ¥100,951税込¥111,046
    1個
    4日以内出荷
  • (83401)コンソール ホンダ

    (83401)コンソール

    ホンダ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング 27.2X2.65 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 27.2X2.65

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
  • ジェット BIGM(丸山製作所)

    ジェット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格WB112-3070-340部品名称ジエツト図解NoJC233DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ジェット_No.10、BC232M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10、NBC203 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10、MS5901D-20(Z) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 ジェット_No.10、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ジェット_No.10、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.10、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10、GKB2402G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.10など
  • ノブスター BIGM(丸山製作所)

    ノブスター

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    規格M6ヨウクロ図解NoBSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.20、SSA-Z550 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.9、BSM-1070SLT(18) オプション16 (撹拌増速キット 延長ステップ)部品_No.17、MSV415R2SL(10) オプション1部品_No.37、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.20、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.9、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.20、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.37、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.13、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.6、G-5 530L 噴頭部(2)部品 ノブスター_No.25など
  • MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-100SL7Z) SMC

    MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-100SL7Z)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
  • MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-100SLWZ) SMC

    MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-100SLWZ)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(W) 両ポート側付
  • MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-100SLZ) SMC

    MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-100SLZ)

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-100SLZ) SMC

    MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-100SLZ)

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-100SL7Z) SMC

    MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-100SL7Z)

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋
    ¥969税込¥1,066
    1個
    16日以内出荷
    双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
    用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-100SLZ) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-100SLZ)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1100SLZ) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1100SLZ)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1000SLZ) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1000SLZ)

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付