SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-100SLWZ)
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(W) 両ポート側付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41980085
MY1H32-100SLWZ
CADデータダウンロード
¥
162,470
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41980103
MY1H32-100SLWZ-XC56
CADデータダウンロード
¥
165,220
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください