MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-40ZN)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-40ZN) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41232013MXQ16-40ZN(-) オートスイッチなし
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41232022MXQ16-40ZN-M9BMSM9B
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41232038MXQ16-40ZN-M9BM9B
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41232047MXQ16-40ZN-M9BLM9B
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41232056MXQ16-40ZN-M9NWLM9NW
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41232065MXQ16-40ZN-M9BWLM9BW
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41232074MXQ16-40ZN-M9BALM9BA
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする