MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-40ZN)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-40ZN) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41346603MXQ6-40ZN(-) オートスイッチなし
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41346612MXQ6-40ZN-M9BM9B
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41346628MXQ6-40ZN-M9NM9N
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41346637MXQ6-40ZN-M9BWM9BW
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41346646MXQ6-40ZN-M9BVM9BV
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41346655MXQ6-40ZN-M9BWLM9BW
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41346664MXQ6-40ZN-M9BAZM9BA
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする