錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型J
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
M5のタップ穴があいているZ型の金具です。
材質鉄
板厚(mm)3
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)39
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)3
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ3価クロメート
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:塗装
色ブラック
穴径(Φmm)【1】4.2
材質スチール
質量(g)132
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
材質SUS304
表面処理#400
適合品番81SMLUL-24B・81SMLUL-24G・81SMLUL-24Y
板厚t(mm)1.5
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
幅(mm)9.5
板厚(mm)1.6
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。
Z型・L型2種類
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
オリジナル復刻版。74年以降のAモデルから78年のZ750/Z1000まで採用されていた後期型仕様。ステー勘合部はシンプルなスポット溶接のフィニッシュとしながらも研磨後にクロームメッキを施しハイクオリティな仕上がりです。
ねじの呼びM10
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.5
適合M10用
下穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
中・大排気量車向け丸型メッキミラー。XJR400やSR400など、YAMAHA車ネイキッドの補修用に。
種別左右セット
メーカーYAMAHA
仕様10mm 逆ネジ L/Rセット
1セット(2本)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
中・大排気量車向け丸型メッキミラー。HONDA/SUZUKI車ネイキッドの補修用に。
種別左右セット
メーカーHONDA
仕様10mm 正ネジ L/Rセット
1セット(2本)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカー用ステーです。
Z型・L型2種類
取付穴は80mmピッチ
取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー
材質SUS430 BA材
厚さ(mm)1.5
内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82
主な適合純正品番56001-1030
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ。車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
寸法(mm)90×70×118
板厚(mm)1.5
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
用途電装パーツ
材質SUS304
板厚(mm)1.5
適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
フリーサイズ設計の膝関節固定帯です
Z型の特殊形状で装着時の位置決めや着脱が容易に行えます
樹脂製のジョイントステーを両サイドに使用しています
日本製
用途膝関節の固定
サイズフリー
寸法(cm)30×80
適合部位ひざ
1箱(1個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
マウントステーからミラーボディーにかけて流れるようなライン形状の、Z1初期型ミラーの外観を忠実に再現。シンプルなデザインで時代に左右されることなく常に高い人気を誇る往年の人気アイテム。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しており、お好みで2つの雰囲気を楽しめます。左右共通の10mmネジ汎用タイプ。アルミダイカストフレームを採用し、鏡面の支持方式を変更する事により走行中のミラーブレを低減しています。
サイズ10mmネジ汎用タイプ
関連キーワード