一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。
可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。
ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20
接点仕様リベット
定格通電電流(A)10
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20
材質(接点)銀
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
接点間隔(mm)1
材質PP
高さ(mm)(内寸)132
短辺(mm)(内寸)255、(外寸)295
長辺(mm)(外寸)521
圧縮荷重(kN[kgf])6.86[700]
ネスティング高さ(mm)56
外寸法・高さ(mm)142
RoHS指令(10物質対応)対応
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
¥5,298
税込¥5,828
31日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)66
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×15L
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)10
寸法d1(Φmm)10(H7)
寸法d2(Φmm)10(H7)
本数キャップスクリュー:4
キー溝(A×B)(mm)3×11.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)12.2
外径(Φmm)23.4
最小曲げ半径(mm)550
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)48.8
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1/2
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
シリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
シリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥7,798
税込¥8,578
26日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ