パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。
材質超硬合金(Carbide)
刃形片刃
表面処理ALTコーティング
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ50
材質(シール)NBR
管接続口径3/4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ50
材質(シール)FKM
管接続口径3/4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ50
材質(シール)EPDM
管接続口径3/4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)51
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
メーカーニッサン
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター高性能フィルター
タイプ交換用
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)51
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
規格PF1/4クロ
部品名称フランジツキ6カクナツト
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.36MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-α603-1 ノズル部品_No.9、SSA-M500 希望付属品(1)部品_No.51、SSA-N500 オプション(2)部品_No.43、SSA-Z601S-1 ノズル部品_No.25、SSA-V600C ノズル部品_No.9、SSA-F501 ノズル部 ノズル(2)部品_No.9、SSA-M500DX 希望付属品(1)部品_No.51、SSA-S610 -1 ノズル部品_No.9、SSA-F616V-1 ノズル部品_No.49、SSA-F616V ノズル部品_No.49、SSA-α1004 ノズル部品_No.9、SSA-V1000C ノズル(1)【新タイプ ノズル分割 10,6,6,10】部品_No.10、SSA-V1000 ノズル部品_No.10、SSA-α610C ノズル部品_No.9、SSA-R1000 ノズル部品_No.10、SSA-N550 ノズル部品_No.9、SSA-α602 ノズル部品_No.9、SSA-Z550 ノズル部品_No.25、SSA-α1001S ノズル(後)部品_No.9、SSA-F611 ノズル部品_No.11など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)51
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)51
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
次へ