10,500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 221 mm。高さ = 80 mm。幅 = 120.5 mm。外形寸法 = 221 x 120.5 x 80mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 1285g。ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 221 mm。高さ = 81 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 221 x 120 x 81mm。IP保護等級 = IP68。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1590Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 221 mm。高さ = 81 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 221 x 120 x 81mm。IP保護等級 = IP68。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シリーズ = 1590Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746 質量(kg)1.4(ACアダプタ含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244 消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26 電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式 機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字 使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし 印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字 時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温) 設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

アルスコーポレーション150Z 中間グリップ
150Z-3.0-5D用の中間グリップです。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)11
1個
229 税込252
3日以内出荷

アルスコーポレーション150Z フープ一式
150Z-3.0-5D用のフープ一式(インナーケース・タイコ付)です。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)16
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

アルスコーポレーション150Z 先パイプ
150Z-3.0-5D用の先パイプです。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)8
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

アルスコーポレーション150Z グリップ一式
150Z-3.0-5D用のグリップ一式です。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)15
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷


アルスコーポレーション150Z 回転スリーブ一式
150Z-3.0-5D用の回転スリーブ一式です。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)18
1個
289 税込318
3日以内出荷

アルスコーポレーション150Z ズームレバー一式
150Z-3.0-5D用のズームレバー一式です。
適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)9
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

アルスコーポレーション150S/150Z タイコ
150S-1.8D/150Z-3.0-5D用のタイコです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)19、150Z-3.0-5D/(部品番号)21
1個
119 税込131
3日以内出荷

切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 定期注文
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 粒度46 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 使用流体低圧での排水・気体 偏角(°)±2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)150 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(M) すべり軸受
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-150Z SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-150Z SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-150Z SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGPA32-150Z-A93-XB22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-150Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド 仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
72,980 税込80,278
16日以内出荷

オゾ化学技研OZO-Z
高機能乾燥剤 OZO-Z マイナス温度の環境下でもしっかりと吸湿する高機能乾燥剤
用途コンテナ輸送/シリコン原料/カートリッジ/物流・梱包 / 結露防止など タイプ速乾
1箱(2000個)ほか
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150Z SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-150Z SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-150Z SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
31日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷

MD Series(MDBB80-150+150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)150
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-150Z SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-150Z SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-150Z SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-150Z SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-150Z SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-150Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-150Z SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150Z SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-150Z SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-150Z SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-150Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)