ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく
塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。
コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
タイプスケール除去剤
形式液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。
ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。
口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。
握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。
外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。
高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用
大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーオールブラックモデル・「AK500」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・内部構造を最適化した大型ヒートシンク
・5本の6mm経銅製ヒートパイプ
・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える
・最大TDP240W
・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属
・取り付けしやすいブラケットデザイン
・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、(ファン)120×120×25、127×117×158
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP)
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
消費電力1.44W
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs
風量68.99CFM52.24CFM(with LSP)
製品質量(g)1040
回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP)
保証期間3年
コネクタ4 Pin PWM
ファン(数量)1
ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
120mm FDBファン2基搭載
最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー
オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル
・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一
・最大260WのTDPに対応
・120mm FDBファン2基搭載
・高密度に配置された冷却フィン
・6本の6mm径ヒートパイプ
・全高160mmによりクリアランスを確保
・取り付けしやすい固定マウント設計
材質(ヒートシンク)アルミニウム
寸法(mm)129×138×160
質量(g)1456
消費電力(W)1.44
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19
ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電流(A)0.12A
定格電圧 DC V12
騒音値(dB)(ファン)<-28(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs
風量(ファン)68.99CFM
ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM
ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
簡単・手軽に施工できる 1 液性のプラズマコーティングです。
洗車時には疎水効果で水滴がほとんど残らず、洗車時の摩擦により雨天時は低撥水が 5 年以上持続します。
マスキング作業は必要なく、施工直後から雨に打たれても問題ありません。
用途自動車用ボディコーティング剤
タイプ疎水性
形式液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットシールド専用撥水コーティング剤。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
効果【持続期間】シールド:約1年、サイドミラー:約1年
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
ワイパーのビビリが起こりにくい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放!
特殊フッ素成分配合により、一度の施工で長期間効果が持続!
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
効果【持続期間】フロントガラス:約2年、サイドガラス・リアガラス:約7年
1本(7mL)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
バイクのヘルメットシールド専用油膜除去剤です。
ポリカ素材でも傷を付けずに油膜を除去できます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルの油膜除去
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドコートZERO専用のカーシャンプーです。
原液~30倍に薄めて使用できます。
タイプカーシャンプー
形式液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放!
ワイパーのビビリが起こりにくい!
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
効果【持続期間】フロントガラス:約3ヶ月、サイドガラス・リアガラス:約1年
仕様電流トランス
RoHS指令(10物質対応)対応
バイクの車体専用ボディガラスコーティング剤。
圧倒的な艶と、ニーグリップしても滑りにくいのが特徴。
用途バイクの車体(塗装面・ライト類)・ホイールのコーティング
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
施工可能台数1~3台分
1本(5g)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドミラー専用。
「ピュアコートZEROミラー」は、超微細粒子の撥水性分を隙間なく均一に配置することで、
水滴を寄せ付けない超撥水力を実現しました。
走行中・停車中にかかわらず水滴がほとんど付かないので、雨の日のドライブや車庫入れ時など、
安全な視界を確保します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
効果【持続期間】サイドミラー:1~6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットシールドの油膜除去から撥水コートまでができるセット。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1度の施工で1~2年耐久するフロントガラス撥水剤です。
セット内容ピュアコートZERO:7mL、ガラス用プライマー:8mL、ガラス用塗り込みパッド、塗り込み用不織布×小2枚
使用の目安乗用車フロントガラス1枚分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
「ハイブリッドコートZERO」施工車用のステッカー。
サイズ(mm)40×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥159
税込¥175
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
「ハイブリッドコートZEROプラス」施工車用のステッカー。
サイズ(mm)65×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥159
税込¥175
7日以内出荷
近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットコートZERO プラス専用のトップコートです。
プラズマ成分配合で、濃色車の雨染み予防にも効果的です。
タイプ超滑水
形式液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
特殊シリコーン配合により、一度の施工で長期間効果が持続!
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
効果【持続期間】サイドミラー:約2年、サイドガラス:約1年
有効成分90%以上、膜厚4μmの、高濃度・高膜厚ガラス質とプラズマ被膜をハイブリッドしたボディガラスコーティングです。
主剤とトップコート、2種の液剤の相乗効果で従来のハイブリッドコートに艶・輝き・滑水性をプラスさせました。
タイプ超滑水
形式液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:105 x 78 x 38mm●電圧制御範囲:4 → 32 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)45.7×58.4×33
質量(g)81.53(2.88oz.)
取付方式パネルマウント
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40~125
負荷力率最小0.5
スイッチング方式ゼロクロス
各種認証UL、VDE
動作温度範囲(℃)-40~80
最小負荷電流(A)0.15
出力装置SCR
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
高速走行では雨粒が弾き飛ぶので、ワイパーの煩わしさから解放!
ワイパーのビビリが起こりにくい!
雨の日の夜間走行でもギラつきが少なくスッキリ見えやすい!
油膜や汚れが付きにくい!付いても落としやすい
セット内容ピュアコートZEROライト:40mL、ガラス用塗り込みパッド×1個、不織布/小×10枚
使用の目安フロントガラス約10枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初!オール樹脂一体成型本体採用。排気集合タイプ マニホールドの3(R)ポートを配管ブロックからチューブ配管で排気することが可能!。組立簡単 シンプルな構造でマニホールドの組立がとても簡単。瞬時に組立→短納期を実現します。シンプルバリエーション 全て継手内蔵タイプ(Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm、5/32インチ、1/4インチ、5/16インチからせなく)。小径からΦ80程度までのシリンダ制御に最適。
ポート数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。
トラスコ品番246-0901
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
バイクのボディコーティング施工に必要なものが一式入ったセットです。
セット内容ハイブリッドコートZEROライダー:5g、塗り込みスポンジ、不織布×小3枚、マイクロファイバークロス×2枚
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.005L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
施工可能台数1~3台分
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ハイブリッドコートZERO下処理、施工セット
セット内容ハイブリットコートZERO:100mL×1本、カーシャンプーZERO:100mL×1本、塗り込みスポンジ×1個、洗車スポンジ×1個、塗り込み用不織布× 小8枚・大1枚、マイクロファイバークロス×2枚、施工証明書・保証書・ステッカー×各4枚
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2
セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。
軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。
電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。
専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3
振動子PZT電歪式
取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式
寸法(Φ×Lmm)最大28×134
質量(g)140(コード除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ