逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
ヘルメット用汗取りアゴパット。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。
四国今治産タオル地使用。
材質タオル地
質量(g)約5
トラスコ品番118-3062
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(135mm)
寸法(mm)径66×218
成分DME、炭酸ガス
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
用途ヘルメット用あご紐カバー
材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン
消臭剤有効期間約1~2年
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
1個
非課税商品
¥949
税込¥949
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
AEROBLADE3用補修パーツ、あごひもカバーセット。左右(1セット)
セット内容左右×1set
サイズ全サイズ共通
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合
仕様SFOTアゴひも用
適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z
寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む)
タイプアゴひも
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
付属品ホルダ
トラスコ品番469-3621
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)641
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊な製法で製造されたシリカクリン(R)を使用しています。
消臭・吸湿に速効性があり、おでこのニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズドットメッシュ」を使用し気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。
定期的に天日干しすることで機能が再生するECO製品です。
色ブルー
材質ポリエステル、シリカゲル
寸法(cm)約14×9×0.5
機能吸湿、消臭、COOL冷感
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
FF-5Vシリーズ/AEROBLADE-3シリーズ/RE-33シリーズオプション対応ブレスガード
色ブラック
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
仕様逆さ噴射対応
付属品ノズル付
成分ノンフロンタイプ
材質缶:スチール
ガスの種類DME・炭酸ガス
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216
逆さ噴射○
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー可視光赤色半導体レーザー
仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>
材質(本体)真鍮
質量(g)73(電池含む)
タイプペンタイプ
機能パワーポイント対応
波長(nm)635
インターフェースUSB1.1もしくは2.0
電池アルカリ単4電池(2個)
使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で長径約5mm
電池寿命連続使用約15時間
出力(mW)1未満(クラスⅡ)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)14.5×152
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード