サイズは全部で12種類!用途に合わせてサイズを選べます。
用途ピアス・薬・ポイントカード・旅行セト・衣類等の整理保管に!
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
対応機種ZO-80/ZO-41Ⅱ/ZO-40レジン
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)
電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12
ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)
消費電力最大80VA
周波数(kHz)公称発振:31
ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g
サイズ(mm)190×175×55
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)
定格電圧(V)AC100
消費電力最大約25VA
保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止
発振周波数(kHz)40
環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
サイズ(mm)173×89×76
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)
消費電力(W)最大約40
定格電圧(V)DC12
保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載
発振周波数(kHz)40
モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード
環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
サイズ(mm)173×89×76
適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1
質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む)
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12
外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート)
周波数(kHz)公称発振:40
消費電力(VA)110
サイズ(mm)185×169×55
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
規格KITZZH600-3/4
部品名称ボールバルブ600ZH-3/4
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.96MB)
図解NoMS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.69、MS650RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.21、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.33、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.69、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.33、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.72、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.33、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.4、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.21、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.33、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.33、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.4、MS650DR4 調圧装置部品_No.69、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.72、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.33、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.73、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.33、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.74、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.74、SSA-Z500 調圧弁部品_No.33、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.33、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.20、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.33
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
主な適合純正品番52000-165-000ZH
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ヘッド:初心者からベテランまで扱いやすく、飛距離が出やすい弾頭型形状。左右均等に切り込まれた溝によるスタビライザー効果で安定した水中姿勢をキープし、ターゲットに違和感なく食わせる。 フック:近年のタックルの進化に対応すべく新たに開発したライトゲーム専用フックを搭載。ターゲットや状況に合わせて選べる3サイズをラインナップ! フローリンコート仕様
仕様推奨ライン:ポリエステル、フロロカーボン、極細PE
線径(Φmm)0.56
入数(個)5
号数4号(M)
主な適合純正品番80100-198-711ZH
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
主な適合純正品番61000-MGS-D80ZH
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
主な適合純正品番83150-MFL-000ZH
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
主な適合純正品番83100-mfj-a40zh
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
主な適合純正品番83500-KZV-J00ZH
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
主な適合純正品番64100-mfj-a40zh
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
主な適合純正品番64300-mfj-a40zh
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
主な適合純正品番64500-mfj-a40zh
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
主な適合純正品番83400--KZV-J00ZH
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)
刃数4
被削材耐熱合金、チタン合金
先端形状ラジアス
コーティングAlTiN
シャンク形状ストレート
材質超硬
先端角(°)120
表面処理ノンコート
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
「プラスチックがバターのように切れる」
ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)
ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味スーパーハイモードを搭載
(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)
パワー切替は3段階(ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)
オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF
ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)
自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
電源AC100Vアダプタ/INPUT→AC100-240V50/60Hz/OUTPUT→DC12V
ケーブル長(m)1.6(ストレート/ハンドピースケーブル)
発振周波数(kHz)40
消費電力(VA)110
使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)
外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ28×150(刃含む)
質量(kg)発振器:約1.2/ハンドピース:約0.35(ハンドピースケーブル含む)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番77320-KSV-J00ZH
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
主な適合純正品番83661-KSV-J00ZH
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
主な適合純正品番83400-KSV-J00ZH
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ