材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番325-8688
セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)280
1セット(9本組)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新
セット内容MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式
質量(g)約1550
消費電力(W)最大5
定格容量100V/15A~125V/12A(最大1500W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×215×49
電源電圧(V)100~125
インターフェースRJ-45×1ポート
使用環境温度:0~40℃、湿度:10~90% (結露なきこと)
保証期間1年間
保護回路ヒューズ(15A)
LEDアウトレット×4、ステータス×2、Power×1
操作方法クラウド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ドブメッキ
寸法P(mm)20
「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。ぺんてるの人気シャープペン「SMASH」の紀寺商事限定カラー。
材質真鍮・ABS・NBR・シリコンゴム
寸法(mm)139×11×9
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
適合機種LBシリーズ
保護構造IP65
在庫にまつわる業務をスムーズにするアプリケーション。今バージョンでは、現場の声をフィードバックし、さらなる進化を遂げました。入出庫はもちろん、引当、分納、セット品管理にも対応。在庫切れを防ぐアラートメール機能も完備。操作履歴や権限管理機能もあり、複数人での業務も安心です。バーコードハンディターミナルとの連携も可能。大手宅配伝票印刷、納品書印刷が可能。在庫状況はメール通知可能。90日間無料サポート(FAX/E-mail/WEBフォーム)付。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。1971年の発売以来、多くのファンに愛されその歴史を積み重ねてきた機能的なキャップ式高級シャープペンシル「万年CIL KERRY」の紀寺商事オリジナルカラー。
材質アルミ・真鍮・PC
寸法(mm)125×15×12
1台の「MZK-SS04」をラックマウントするための取り付けキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
2台の「MZK-SS04」を連結して8アウトレットとしてラックマウントするための取り付けキット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
スチールグレーチング。大型みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)25
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)645
奥行(mm)391
材質(扉)ホーロー
スチールグレーチング。大型みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)20
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)500
奥行(mm)391
材質(扉)ホーロー
スズキ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカースズキ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
スチールグレーチング。大型みぞぶたです。
材質スチール
荷重(t)14
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ