シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ
機能(3)軸方向配管
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)50
作動方式複動
アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ
機能オプション(3) 軸方向配管
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ
機能オプション(3) 軸方向配管
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
作動方式複動
アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ
機能オプション(3) 軸方向配管
ボディオプション(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
Omron E39 シリーズのセンサーリフレクタはアクリル素材で製造されています。奥行: 8 mm
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:204-8860
アズワン品番65-7305-10
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
種類関連商品
定格使用電流(A)AC250
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
有効長l(mm)100
全長L(mm)160
仕様チャックサイズ/SDSチャック
タイプZMタイプ(セミロングサイズ)
使用電動機SDS軽量ハンマードリル
シャンク径SDSチャック
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!
適合機種ネジザウルス GT/PZ-33
材質エラストマー
関連資料(8.37MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
倍率(倍)10~30
レンズサイズ(mm)25
トラスコ品番470-1356
寸法(mm)幅114×奥行107×高さ53
質量(g)280
コーティングマゼンダコート
視界1000m先53m~23m
至近距離(m)4.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
質量(kg)0.1
グリーン購入法適合
1個
¥1,088
税込¥1,197
31日以内出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP55
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
幅(mm)970
質量(kg)7.9
色シルバー
高さ(mm)1800
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
通電しないビット。耐電圧1000V。絶縁耐電圧試験済。電動ドライバー7.2V以下推奨。狭い箇所に便利なスリム先端。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。
アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。
アトムチップは対鉄筋性能も向上。
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。
新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。
ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。
シャンク径SDSチャック
使用電動機SDS軽量ハンマードリル
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。
管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。
eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。
のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
防塵防水性能IP67
送信出力10mW、1mW
スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
質量(kg)13.9
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
¥32,847
税込¥36,132
16日以内出荷
質量(kg)12.8
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
質量(kg)13.9
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
質量(kg)13.9
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥37,980
税込¥41,778
16日以内出荷
質量(kg)15.4
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥34,980
税込¥38,478
16日以内出荷
質量(kg)13.9
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
¥32,847
税込¥36,132
16日以内出荷
質量(kg)15.3
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
1個
¥34,980
税込¥38,478
16日以内出荷
質量(kg)13.9
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
1個
¥32,847
税込¥36,132
16日以内出荷
質量(kg)8.6
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
質量(kg)10.9
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
質量(kg)11.2
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥20,979
税込¥23,077
16日以内出荷
質量(kg)8.6
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
質量(kg)8.6
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
質量(kg)9.6
色シルバー
高さ(mm)2150
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
質量(kg)9.1
色シルバー
高さ(mm)1800
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
質量(kg)8.3
色シルバー
高さ(mm)1800
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
質量(kg)9.5
色シルバー
高さ(mm)1800
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
質量(kg)8.3
色シルバー
高さ(mm)1800
表面処理アルマイト
材質(フレーム)A6063SS-T6
パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
1個
¥20,949
税込¥23,044
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ