10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,430 税込11,473
7日以内出荷

MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数22 定格電圧600Vac、850Vdc 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Min)-65 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
10,430 税込11,473
5日以内出荷

パーソンサニタリー&エチケット袋
エコ商品
取り付け・処理時に便利な取っ手付きのトイレポット用ゴミ袋。
材質高密度ポリエチレン 入数(枚)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
149 税込164
当日出荷


MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数13 シリーズTV 定格電圧400Vac、500Vdc 定格電流(A)5 シェルサイズ11 メッキシェル:黒色亜鉛ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
7,430 税込8,173
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 オス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 2040N全体の長さ = 37mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M2x0.4 メス内径 = 2mm材料 = 亜鉛めっき鋼静定格荷重 = 1900N全体の長さ = 20.5mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M2x0.4 オス内径 = 2mmロッドエンドの種類 = ロッドエンドカバー材料 = スチール静定格荷重 = 410N全体の長さ = 22.5mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 5600N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 メス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 4500N全体の長さ = 31mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷