カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 建築金物(13)
  • バイク部品(5)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zn90」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Zマーク 太め釘 ZN90 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 太め釘 ZN90

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(49本)
    欠品中
    Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
    トラスコ品番716-0221全長(mm)90.8色レッド呼び径(mm)4.11寸法d(mm)4.11表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)8.74胴部ストレート頭径(mm)8.74
  • 太めくぎ ノーブランド

    太めくぎ

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
  • 太メ釘(袋) 八幡ねじ

    太メ釘(袋)

    八幡ねじ
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(40本×5パック)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
    用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • 訪問バック KZN901 KAZEN

    訪問バック KZN901

    KAZEN
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    A4ファイルをタテにもヨコにもすっぽり収納。 訪問介護に必要な荷物を機能的に収納できる多ポケット設計のバッグです。 PC・タブレット対応の収納ポケット付き。 ペンや手帳を分類収納できる小物ポケット。 ペットボトル。折りたたみ傘も入れやすい高さの異なる両サイドのポケット。 使わないときリュックの紐は背面ポケットに収納できる。 手が痛くなりにくいクッション付の持ち手。 ブラックにはブルーの内布、ネイビーにはグリーンの内布。明るい色でモノがみつけやすい。
    材質ナイロン100サイズフリー質量(g)約690容量(L)18幅(cm)30高さ(cm)38マチ(cm)16
  • ホースバンド JTC

    ホースバンド

    JTC(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    張力(kg)60kg/cm29W材質(ねじ部)S45CRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ASNI#410ステンレス
  • 9インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム OVER TIME

    9インチタッチパネル/ワンセグ対応 ポータブルナビゲーションシステム

    OVER TIME
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    ラクラク操作♪ラクラク設置♪。大画面9インチ液晶パネル採用。大きな画面で地図上の文字の確認や。パネルのタッチ操作もラクラク♪。9インチタッチパネル(約22cm)。信頼の「ゼンリン社監修地図データ」&多彩な情報を収録した「るるぶDATA」を搭載。信頼のゼンリン社による監修地図データ最新版搭載。目的地までのルート検索方法 (4種)や検索登録情報件数もたっぷり収録。さらに「るるぶDATA」から約39,000件の旅行ガイド情報も収録!
    用途デモ走行モードでお出かけ前にドライブシュミレーションも可能。デモ走行モード付きなので、事前のシュミレーションが可能です♪。目的地周辺の観光スポットへのおおよその走行時間など。旅のスケジュール立案にとっても役立つ機能です♪。目的地到着まで安全運転をサポート。事故多発エリア、一時停止注意、急発進注意など。安全なドライブを支援する警告/注意情報も多数収録。一方通行表示対応。カーナビ以外の機能も充実!。ワンセグ放送サービス受信機能付。地デジ放送 (1セグ) の番組視聴や。microSDカードに保存した動画や音楽データの再生など、。用途に合わせて使える多機能なモデルです。仕様【収録地図データ】8GB *地図データ提供社:(株)ゼンリン (2026春リリース版)電源電圧<本体>DC5V 2.0A <車載用DCアダプター>DC5V出力 ※マイナスアース車専用液晶サイズ9インチ(解像度:800×480)充電時間(分)約120(本体電源OFF状態)内蔵電池Li-po(リチウムポリマー電池) 1200mAh 4.5W受信チャンネル(ch)UHF13~62(ワンセグ放送)音声出力モノラルスピーカー(1W)/ステレオイヤホン端子駆動時間(分)約60 ※充電/駆動時間は使用方法や設置環境により異なりますカードスロットmicroSD/SDHC ※カード容量:~16GB推奨対応バッテリー12V車/24V車対応
  • ウエストバッグ KZN904 KAZEN
    ブラック
    ブルー

    ウエストバッグ KZN904

    KAZEN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    6日以内出荷
    あらゆるシーンで活躍する人気のウエストバッグ。
    材質ポリエステル100%サイズFウエスト(cm)最大120マチ(cm)4寸法(幅W×高さH)(cm)19×16
  • 訪問トートバッグ KZN903 KAZEN

    訪問トートバッグ KZN903

    KAZEN
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    6日以内出荷
    大好評の「2wayトートバッグ」がさらにおしゃれに。
    材質ポリエステル100%サイズF質量(g)約750容量(L)19マチ(cm)19寸法(幅W×高さH)(cm)27×37
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
  • リトルコーナー タナカ

    リトルコーナー

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セットほか
    当日出荷
    従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
  • リトルコーナー床合板仕様 タナカ

    リトルコーナー床合板仕様

    タナカ
    ¥349税込¥384
    1セット
    欠品中
    専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
    用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
  • シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソン

    シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)

    シンプソン(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
    用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • 山型プレート VP ノーブランド

    山型プレート VP

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    用途引張りを受ける柱の上下の接合付属品太めくぎZN90×8本規格Zマーク金物
  • Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 山型プレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-5978材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • 大引受け金物 カナイ

    大引受け金物

    カナイ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷
    金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
    材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3試験機関社内試験
  • スプリング,シャッター ホンダ

    スプリング,シャッター

    ホンダ
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 山型プレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-9203材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 山型プレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番226-0786材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • ホールダウン金物 ノーブランド

    ホールダウン金物

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。規格Zマーク金物
  • ThreeD ZN 525 チェーン EKチェーン

    ThreeD ZN 525 チェーン

    EKチェーン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
    サイズ525継手MLJ適合排気量(cc)~1200
  • 溶融亜鉛 吊りバンド 南電機

    溶融亜鉛 吊りバンド

    南電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)適合吊りボルトW3/8
  • ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

    ThreeD ZN 520 チェーン

    EKチェーン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
    サイズ520継手MLJ適合排気量(cc)~1000
  • Z太め釘 タナカ

    Z太め釘

    タナカ
    ¥829税込¥912
    1箱(1kg)
    5日以内出荷
  • ThreeD ZN 530 チェーン EKチェーン

    ThreeD ZN 530 チェーン

    EKチェーン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。
    サイズ530継手MLJ適合排気量(cc)~1401
  • COVER,FRONT ホンダ

    COVER,FRONT

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER COMP,FAN ホンダ

    COVER COMP,FAN

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SHUTTER,ASSY ホンダ

    SHUTTER,ASSY

    ホンダ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • RECEIVER,GAS CYLI ホンダ

    RECEIVER,GAS CYLI

    ホンダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • PROTECTOR COMP,MU ホンダ

    PROTECTOR COMP,MU

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • HOSE COMP,FUEL ホンダ

    HOSE COMP,FUEL

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • CORD,STOP SWITCH ホンダ

    CORD,STOP SWITCH

    ホンダ
    ¥399税込¥439
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BRKT,CLAMP B ホンダ

    BRKT,CLAMP B

    ホンダ
    ¥139税込¥153
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • COVER,FRONT*NH31* ホンダ

    COVER,FRONT*NH31*

    ホンダ
    ¥799税込¥879
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • COVER,FRON*G204R* ホンダ

    COVER,FRON*G204R*

    ホンダ
    ¥799税込¥879
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • SPG,SHUTTER ホンダ

    SPG,SHUTTER

    ホンダ
    ¥369税込¥406
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • ROD,GAS CYLINDER ホンダ

    ROD,GAS CYLINDER

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • PLATE,REGULATOR ホンダ

    PLATE,REGULATOR

    ホンダ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
zn90特集