さらに商品を絞り込む
棒ゲージとは、タイヤのバルブに押し当てることでタイヤの空気圧を測定できる機器。測定するタイヤに合わせてさまざまなタイプがあり、それに合わせてバルブ形状や向きが違ってきます。小型のものでは手の平サイズものもがあり、日常的な空気圧チェックに便利ですが、高圧には対応していないため注意が必要です。一部の製品には、デプスゲージが搭載されているものもあり、空気圧の測定と溝の深さの測定を1本で行うことができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エアゲージ ペンシルタイプ モノタロウエアゲージ ペンシルタイプモノタロウ(48件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定測定範囲(kPa)50~350最小目盛(kPa)10材質スチール、ABS、樹脂全長(mm)144質量(g)18外径(Φmm)10精度±10kPa
エアー棒ゲージ モノタロウエアー棒ゲージモノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所大型車新ISO対応タイヤゲージ伊藤金属工業所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20タイプ標準ダブル精度±20Kpaチャック(mm)27
棒ゲージ 伊藤金属工業所棒ゲージ伊藤金属工業所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイヤゲージ 800 SK11タイヤゲージ 800SK11(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!測定範囲(kPa)100~800最小目盛(kPa)20全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定誤差±20kPa
タイヤゲージ HKHタイヤゲージHKH(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
最小目盛(kPa)20
バータイプタイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)バータイプタイヤゲージ旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
棒ゲージ TIPTOP棒ゲージTIPTOP
379税込417
1本
当日出荷
用途タイヤの空気圧測定
エアーゲージ(タイヤ用) グリーンクロスエアーゲージ(タイヤ用)グリーンクロス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タイヤの空気圧計測に使用します。
使用温度範囲(℃)-5~60
ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ 旭産業(エアーゲージ)ISOホイール対応タイヤゲージ・バータイプ旭産業(エアーゲージ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス能力(kPa)80~1100最小目盛(kPa)20長さ(mm)430質量(g)200
ペンシル型 タイヤゲージ 大橋産業(BAL)ペンシル型 タイヤゲージ大橋産業(BAL)
539税込593
1個
4日以内出荷
質量(g)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.5×147×20
3Wayエアーチャック アークランドサカモト3Wayエアーチャックアークランドサカモト
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
用途自転車用タイヤのエアー充填に仕様3WAYタイプバルブ型式英式、米式、仏式プラグ20型プラグ適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車バルブ対応:英式、米式、仏式
エアーチャック JTCエアーチャックJTC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
新ISOホイールの小さい飾穴に対応!!
エアーチャックガン GREAT TOOLエアーチャックガンGREAT TOOL
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。<br />バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
デジタル式 タイヤゲージ H&Hデジタル式 タイヤゲージH&H
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)100~1100仕様バイク・小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ使用電池CR2032×1、LR44×2測定精度(%)±3
スタンダードロング タイヤゲージ H&Hスタンダードロング タイヤゲージH&H
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)100~1100仕様小型自動車~大型自動車用バルブ形式米式バルブ対応シングルタイヤ・ダブルタイヤ
ペンタイプ タイヤゲージ H&Hペンタイプ タイヤゲージH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。
測定範囲(kPa)100~350仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ対応シングルタイヤ
タイヤゲージ SK11タイヤゲージSK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
チャックが斜めについているのでバルブに当てやすいゲージです。シングルタイヤタイプのタイヤゲージです。
用途バイク・小型自動車のタイヤの空気圧測定。適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)100~400バルブ種類米式バルブ
デュアルフットエアゲージ TECHデュアルフットエアゲージTECH
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
全長(mm)320質量(g)180
タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用) 旭産業(エアーゲージ)タイヤゲージ(タイヤ溝測定兼用)旭産業(エアーゲージ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
測定範囲(kPa)60~340最小目盛(kPa)20長さ(mm)80質量(g)13タイプキーチェーン付
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら